A B Terän materiaali: Alumiini , Terän materiaalin paksuus: 26 ga. , Terän suunta: Rinnakkaisterät , Terän tiivisteen materiaali: Huopa , Terän tyyppi: Litteä terä , Sopii tuulettimen halkaisijaan: 8" , Kanavan muotoon: Neliö , Kehyksen syvyys: 1 5 / 8 " , Kehyksen viimeistely: Sinkitty , Vapaa alue: 0.3 sq ft. , Max. Ilman nopeus: 2250 fpm , Max. Ympäristön lämpötila: 180 astetta F , Max. Paine: 1" wc , Asennuspaikka: Seinä , Asennusasento: Pystysuora , Kokonaiskorkeus: 10 3 / 4 " , Kokonaispituus: 4 1 / 2 " , Kokonaisleveys: 10 3 / 4 " , Karkea aukon halkaisija: 8 1 / 2 " , Karkea aukon pituus: 7 1 / 2 " , Karkea aukkomuoto: Neliö , Kytkimen toiminto: Normaalisti suljettu , Raidetangon viimeistely: Sinkitty , Raidetangon materiaali: Teräs , Tyyppi: Seinäkiinnike, syöttö
Vaimentimet
Dayton -peltilevyt soveltuvat käytettäväksi kanavistoissa, katon reunakiveissä tai seinäkauluksissa, kun käytetään tuuletinta tai sähköistä kattotuuletinta. Näiden peltien siivet on varustettu huopatiivisteellä etureunassa suojaamaan paremmin säältä, ja ne on jousitettu tuen mahdollistamiseksi. Valitse useista näistä pellin takalevyistä, saatavana 1.375 ja 1.5 tuuman leveyksinä.