WESTWARD 4YP27 -penkki 5 tuumaa | AE2NJZ

WESTWARD 4YP27 penkkiruuvipenkki 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2NJZ Malli: 4YP27Ristiviite: 10D707

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€171.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaanikon Vise
Base TypeKääntyvä
Body Casting30,000 psi
TullimääräNormaali tulli
Leuka kasvotSahalaitainen
LeukatyyppiVaihdettava yläleuka, kiinteä putkileuka
Leuan leveys5"
MateriaaliPehmeä rauta
Maks. Avaaminen5"
Kiinnitysreikä Dia.1 / 2 "
Lukituspulttien lukumäärä2
Kiinnityskohtien lukumäärä4
Kokonaiskorkeus8.375 "
Kokonaispituus15.75 "
kokonaisleveys8 5 / 64 "
Putken kapasiteetti1/2 to 1-1/4"
KäännettäväEi
Kääntökulma360 Tutkinnot
Kurkun syvyys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.92
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)39.62
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8205700030
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana putkileuka (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKurkun syvyysLeukatyyppiLeuan leveysMateriaaliKiinnitysreikä Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESTWARD 10D708 Penkkipuristimen mekaniikka kääntyvä 4 tuumaa | AA2CKR 10D7083.437 "Vaihdettava yläleuka, kiinteä putkileuka4"Valurauta17 / 32 "8.88 "12.187 "7 25 / 32 "€251.55
WESTWARD 10D709 Penkkipuristinmekanismi Kääntyvä 8-1 / 4 tuumaa | AA2CKT 10D7094.625 "vaihdettava8"Pehmeä rauta11 / 16 "11.625 "17 25 / 32 "9 27 / 32 "€496.15
WESTWARD 10D711 Penkkipuristinmekanismi Kääntyvä 5-1 / 2 tuumaa | AA2CKV 10D711Normaali asento 3-3 / 4 ", käänteinen 2-3 / 4"Käännettävä, vaihdettava yläleuka, kiinteä putkileuka5.5 "Valurauta17 / 32 "10.5 "14 23 / 32 "8.375 "€331.91
WESTWARD 4YR98 Mekaanikko 4YR982.75 "Vaihdettava yläleuka, kiinteä putkileuka4"Pehmeä rauta1 / 2 "7.625 "13 "7 43 / 64 "€133.47
WESTWARD 6RA23 Vise Utility 8 tuuman leuka | AF2CCE 6RA233.5 "kiinteä8"Pehmeä rauta1 / 2 "10 "21.625 "9"€373.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4YP27 penkkiruuvipenkki 5 tuumaa
€171.05 / yksikkö