Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4YR98 Mechanics Vise 4 tuuman leveys | AE2NRY

WESTWARD 4YR98 Mechanic's Vise 4 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AE2NRY Malli: 4YR98
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
€133.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaanikon Vise
Base TypeKääntyvä
Body Casting30,000 psi
TullimääräNormaali tulli
Leuka kasvotSahalaitainen
LeukatyyppiVaihdettava yläleuka, kiinteä putkileuka
Leuan leveys4"
MateriaaliPehmeä rauta
Maks. Avaaminen4"
Kiinnitysreikä Dia.1 / 2 "
Lukituspulttien lukumäärä2
Kiinnityskohtien lukumäärä3
Kokonaiskorkeus7.625 "
Kokonaispituus13 "
kokonaisleveys7 43 / 64 "
Putken kapasiteetti1/8 - 2 "
KäännettäväEi
Kääntökulma360 Tutkinnot
Kurkun syvyys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)35.31
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8205700030
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana putkileuka (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKurkun syvyysLeukatyyppiLeuan leveysMateriaaliKiinnitysreikä Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESTWARD 10D708 Penkkipuristimen mekaniikka kääntyvä 4 tuumaa | AA2CKR 10D7083.437 "Vaihdettava yläleuka, kiinteä putkileuka4"Valurauta17 / 32 "8.88 "12.187 "7 25 / 32 "€251.55
WESTWARD 10D709 Penkkipuristinmekanismi Kääntyvä 8-1 / 4 tuumaa | AA2CKT 10D7094.625 "vaihdettava8"Pehmeä rauta11 / 16 "11.625 "17 25 / 32 "9 27 / 32 "€496.15
WESTWARD 10D711 Penkkipuristinmekanismi Kääntyvä 5-1 / 2 tuumaa | AA2CKV 10D711Normaali asento 3-3 / 4 ", käänteinen 2-3 / 4"Käännettävä, vaihdettava yläleuka, kiinteä putkileuka5.5 "Valurauta17 / 32 "10.5 "14 23 / 32 "8.375 "€331.91
WESTWARD 4YP27 -penkki 5 tuumaa | AE2NJZ 4YP272.5 "Vaihdettava yläleuka, kiinteä putkileuka5"Pehmeä rauta1 / 2 "8.375 "15.75 "8 5 / 64 "€171.05
WESTWARD 6RA23 Vise Utility 8 tuuman leuka | AF2CCE 6RA233.5 "kiinteä8"Pehmeä rauta1 / 2 "10 "21.625 "9"€373.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4YR98 Mechanic's Vise 4 tuuman leveys
€133.47 / yksikkö