WESTWARD 10D708 Penkkipuristimen mekaniikka kääntyvä 4 tuumaa | AA2CKR

WESTWARD 10D708 Penkkiruuvipuristimen mekaniikka, kääntyvä 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2CKR Malli: 10D708

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€251.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaanikon Vise
Base TypeKääntyvä
Body Casting30,000 psi
TullimääräNormaali tulli
Leuka kasvotSahalaitainen
LeukatyyppiVaihdettava yläleuka, kiinteä putkileuka
Leuan leveys4"
MateriaaliValurauta
Maks. Avaaminen4-1 / 2 "
Kiinnitysreikä Dia.17 / 32 "
Lukituspulttien lukumäärä2
Kiinnityskohtien lukumäärä4
Kokonaiskorkeus8.88 "
Kokonaispituus12.187 "
kokonaisleveys7 25 / 32 "
Putken kapasiteetti1/4 - 2 "
KäännettäväEi
Kääntökulma360 Tutkinnot
Kurkun syvyys3.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.37
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8205700030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana putkileuka (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKurkun syvyysLeukatyyppiLeuan leveysMateriaaliKiinnitysreikä Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESTWARD 10D709 Penkkipuristinmekanismi Kääntyvä 8-1 / 4 tuumaa | AA2CKT 10D7094.625 "vaihdettava8"Pehmeä rauta11 / 16 "11.625 "17 25 / 32 "9 27 / 32 "€496.15
WESTWARD 10D711 Penkkipuristinmekanismi Kääntyvä 5-1 / 2 tuumaa | AA2CKV 10D711Normaali asento 3-3 / 4 ", käänteinen 2-3 / 4"Käännettävä, vaihdettava yläleuka, kiinteä putkileuka5.5 "Valurauta17 / 32 "10.5 "14 23 / 32 "8.375 "€331.91
WESTWARD 4YP27 -penkki 5 tuumaa | AE2NJZ 4YP272.5 "Vaihdettava yläleuka, kiinteä putkileuka5"Pehmeä rauta1 / 2 "8.375 "15.75 "8 5 / 64 "€171.05
WESTWARD 4YR98 Mekaanikko 4YR982.75 "Vaihdettava yläleuka, kiinteä putkileuka4"Pehmeä rauta1 / 2 "7.625 "13 "7 43 / 64 "€133.47
WESTWARD 6RA23 Vise Utility 8 tuuman leuka | AF2CCE 6RA233.5 "kiinteä8"Pehmeä rauta1 / 2 "10 "21.625 "9"€373.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10D708 Penkkiruuvipuristimen mekaniikka, kääntyvä 4 tuumaa
€251.55 / yksikkö