WESTWARD 6RA23 Vise Utility 8 tuuman leuka | AF2CCE

WESTWARD 6RA23 Vise Utility 8 tuuman leuka

Varastossa
Tuote: AF2CCE Malli: 6RA23

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€373.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaanikon Vise
Base TypeKääntyvä
Body Casting30,000 psi
TullimääräNormaali tulli
Leuka kasvotSahalaitainen
Leukatyyppikiinteä
Leuan leveys8"
MateriaaliPehmeä rauta
Maks. Avaaminen8"
Kiinnitysreikä Dia.1 / 2 "
Lukituspulttien lukumäärä2
Kiinnityskohtien lukumäärä4
Kokonaiskorkeus10 "
Kokonaispituus21.625 "
kokonaisleveys9"
Putken kapasiteetti3/8 - 3 "
KäännettäväEi
Kääntökulma360 Tutkinnot
Kurkun syvyys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.8
Laivan korkeus (cm)28.19
Laivan pituus (cm)54.86
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi8205700060
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana putkileuka (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKurkun syvyysLeukatyyppiLeuan leveysMateriaaliKiinnitysreikä Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESTWARD 10D708 Penkkipuristimen mekaniikka kääntyvä 4 tuumaa | AA2CKR 10D7083.437 "Vaihdettava yläleuka, kiinteä putkileuka4"Valurauta17 / 32 "8.88 "12.187 "7 25 / 32 "€251.55
WESTWARD 10D709 Penkkipuristinmekanismi Kääntyvä 8-1 / 4 tuumaa | AA2CKT 10D7094.625 "vaihdettava8"Pehmeä rauta11 / 16 "11.625 "17 25 / 32 "9 27 / 32 "€496.15
WESTWARD 10D711 Penkkipuristinmekanismi Kääntyvä 5-1 / 2 tuumaa | AA2CKV 10D711Normaali asento 3-3 / 4 ", käänteinen 2-3 / 4"Käännettävä, vaihdettava yläleuka, kiinteä putkileuka5.5 "Valurauta17 / 32 "10.5 "14 23 / 32 "8.375 "€331.91
WESTWARD 4YP27 -penkki 5 tuumaa | AE2NJZ 4YP272.5 "Vaihdettava yläleuka, kiinteä putkileuka5"Pehmeä rauta1 / 2 "8.375 "15.75 "8 5 / 64 "€171.05
WESTWARD 4YR98 Mekaanikko 4YR982.75 "Vaihdettava yläleuka, kiinteä putkileuka4"Pehmeä rauta1 / 2 "7.625 "13 "7 43 / 64 "€133.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 6RA23 Vise Utility 8 tuuman leuka
€373.25 / yksikkö