Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 50517 Arbor-läppälevy 4-1 / 2 36 erittäin karkea | AC8MBP 3CE86

WEILER 50517 Karan läppälevy 4-1/2 36 Erittäin karkea

Varastossa
Tuote: AC8MBP Malli: 50517Ristiviite: 3CE86

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Mount -läppälevy
Hioma-aineZirkoniumalumiinioksidi
TaustamateriaaliAlumiini
Levy Dia.4.5 "
Levyn tyyppiTyyppi 29
LuokkaErittäin karkea
sisu36
Maks. Kierrosluku13,000
Asennuskoko5 / 8-11
Levyn tyyppiTyyppi 29

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi6804210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineTaustamateriaaliLevy Dia.Maks. KierroslukuAsennuskokoHinta
WEILER 50592 Arbor Mount -läppälevy 4 tuumaa 36 erittäin karkeaa | AC9KHB 3H739 50592Zirkoniumalumiinioksidifenoliset4"15,0005 / 8 "€11.08
WEILER 50100 Arbor-läppälevy 4-1 / 2 36 erittäin karkea | AD7UDG 4GJF9 50100Keraaminen alumiinioksidifenoliset4.5 "13,0007 / 8 "€20.15
WEILER 50104 Karan läppälevy 4-1/2 36 Erittäin karkea | AD7UDL 4GJG4 50104Keraaminen alumiinioksidifenoliset4.5 "13,0005 / 8-11€20.53
WEILER 50112 Arbor Mount -läppälevy 7 tuumaa 36 erittäin karkeaa | AD7UDR 4GJH3 50112Keraaminen alumiinioksidifenoliset7"86005 / 8-11€40.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 50517 Karan läppälevy 4-1/2 36 Erittäin karkea
€22.06 / yksikkö