HYVÄKSYTTY MYYJÄ U20170.125.3600 kierretanko galvanoitu 1-1/4-7x3 jalkaa | AD7MEU 4FHD3

APPROVED VENDOR U20170.125.3600 kierretanko galvanoitu 1-1/4-7x3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD7MEU Malli: U20170.125.3600Ristiviite: 4FHD3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€57.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus3ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus65,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko8
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.3523
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U20170.125.3600 kierretanko galvanoitu 1-1/4-7x3 jalkaa
€57.95 / yksikkö