WATTS Automaattiset lämpötilan kaasun sulkuventtiilit, 150 psi


Suodattaa
Rungon materiaali: Lyijytön kupari piiseos , Rungon leveys: 2.5 " , BtuH: 150,000 maakaasua, 243,000 nestekaasua , Tehdasasetuspaine: 150 psi , Imuaukon koko: 1 / 2 " , Sisääntulon tyyppi: FNPT , Max. Lämpötila: 210-astetta F , Ulostulon koko: 1 / 2 " , Pistorasiatyyppi: FNPT
TyyliMalliKehon korkeusVarren pituusHinta (ei alv)
A
LF210-5-M2
10.25 "7 / 8 "€642.11
B
LFL210-5-M2
11 15 / 16 "1.875 "€573.42
C
LFLLL210-5-M2
12 13 / 16 "2.875 "€746.33

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?