KERN AND SOHN DE-D/A-sarjan alustavaa'at


Suodattaa
Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon korkeus: 75 mm , Kotelon materiaali: Muovi , Tulojännite: 220 - 240 V AC , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 35 astetta C , Virtalähde: Virtalähde , Asettumisaika: 2.5 sekuntia. , Punnituslevyn materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliPienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)Housing DimensionAsunnon pituusPienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)YksikötPunnitusalustan mitatPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenHinta (ei alv)
A
6K0.5A
1gX x 310 300 75 mm300 mm10gdwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolX x 318 308 75 mm308 mm318 mm€288.65
B
35K0.5D
1g--10gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolX x 318 308 88 mm305 mm315 mm€451.02
C
12K1A
2gX x 318 305 75 mm305 mm20gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolX x 318 308 75 mm305 mm315 mm€288.65
D
60K1DL
2g--20gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolX x 522 406 98 mm403 mm516 mm€601.36
E
60K1D
2g--20gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolX x 318 308 88 mm308 mm318 mm€451.02
F
6K1D
4gX x 318 305 75 mm305 mm40gdwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolX x 318 308 75 mm308 mm318 mm€252.57
G
150K2D
4g--40gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolX x 318 308 88 mm305 mm315 mm€463.05
H
24K2A
4gX x 310 305 75 mm305 mm40gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolX x 318 308 75 mm305 mm315 mm€294.67
I
150K2DL
4g--40gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolX x 522 406 98 mm405 mm520 mm€613.39
J
60K5A
10gX x 315 305 75 mm305 mm100gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolX x 318 308 75 mm308 mm318 mm€288.65
K
35K5DL
10g--100gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolX x 522 403 83 mm403 mm522 mm€445.01
L
15K2D
10gX x 318 305 75 mm305 mm100gdwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolX x 318 308 75 mm308 mm318 mm€258.59
M
300K5DL
10g--100gdwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tolX x 522 406 98 mm406 mm522 mm€613.39
N
35K5D
10gX x 318 305 75 mm305 mm100gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolX x 318 308 75 mm305 mm315 mm€264.60
O
60K10D
20gX x 318 305 75 mm305 mm200gdwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tolX x 318 308 75 mm308 mm318 mm€258.59
P
120K10A
20gX x 315 305 75 mm305 mm200gdwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tolX x 318 308 75 mm305 mm315 mm€300.68
Q
60K10DL
20g--200gdwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tolX x 522 403 83 mm403 mm522 mm€445.01
R
150K20D
40gX x 315 305 75 mm305 mm400gdwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tolX x 318 308 75 mm308 mm318 mm€270.61
S
150K20DXL
40g--400gdwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tolX x 650 500 89 mm500mm650 mm€625.42
T
150K20DL
40g--400gdwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tolX x 522 403 83 mm403 mm522 mm€439.00
U
300K50D
200g--2Kgdwt, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tolX x 522 403 83 mm403 mm522 mm€445.01
V
300K50DL
200g--2Kgdwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tolX x 650 500 95 mm500mm650 mm€625.42
W
15K0.2D
400mg--4gdwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolX x 318 308 88 mm305 mm315 mm€457.04

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?