HAMLET

Weiler on ISO 9001: 2008 -sertifioitu yhdysvaltalainen tuotemerkki, joka tunnetaan laadukkaista hioma-aineistaan. Weiler Abrasives -luettelossa on laaja valikoima tuotteita läppälevyn, läppärin, painetun keskipyörän, hiontatangon ja hiomakoneen teräsharjan tuoteluokkien alla. Näitä korkean suorituskyvyn hioma-aineita on saatavana eri raevalikoina ja karkeina. Vaikeisiin töihin suunnitellut Weiler-hioma-aineet ovat ensisijainen valinta materiaalien aggressiiviseen poistamiseen.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

WEILER kuppiharjat

KuppiharjatYksiriviset ja kaksiriviset solmukupilliharjat, jotka on suunniteltu käytettäviksi kulmahiomakoneissa ruosteen, maalin ja kalkkikertymien poistamiseksi. Ominaisuudet teräs / messinki / pronssi harjakset ja suurin nopeus 14000 rpm. Tarjotaan karan ja kierteisen arbor-kiinnitysvaihtoehtoina (59 tuotetta)

WEILERin päätyharjat

Loppuharjat(58 tuotetta)

WEILER Abrasive Mandrels

Hioma-karatHiiliteräksiset karat ovat ihanteellisia valmistus- ja sorvitöihin sekä metalliputkien taivuttamiseen rypistymättä. Suurin nopeus on 2500 r / min ja ne ovat yhteensopivia useimpien muotohiomakoneiden kanssa. Saatavana myös käyttöpuomeja (5 tuotetta)

WEILER läppälevyt

Läppälevyt(151 tuotetta)

WEILER Scratch Brushes

Raaputusharjat(1 tuote)

WEILER siveltimet

Siveltimet(4 tuotetta)

WEILER Disc Brushes

Levyharjat(1 tuote)

WEILER Pipe and Tubing Brushes

Putki- ja letkuharjat(21 tuotetta)

WEILER Abrasive Wheel Adapters

Hiontapyörän sovittimetMetalliset arbor-adapterit keskipitkän ja leveän kasvoharjan pitämiseen, joka on yhteensopiva penkki- / jalustamyllyn ja CNC- / jyrsinkoneiden kanssa. Saatavana myös harjanpitimiä ja vetopuomia (11 tuotetta)

WEILER-lavatukit

Kuormalavatunkit(3 tuotetta)

WEILER Angle Grinder Accessories

Kulmahiomakoneen lisävarusteetSisältää kolmiosaiset hiomakoneet, jotka sisältävät 4-1 / 2 tuuman läppälevyn, 2-3 / 4 tuuman kuppiharjan ja 4 tuuman vaijeripyörän purseenpoistoa varten sekä ruosteen, maalin ja korroosion poistamiseksi. Saatavana myös viisiosaisia ​​apupaketteja, joissa on karalle asennettu harja (2 tuotetta)

WEILER Drive Arbor

Aja Arbor(2 tuotetta)

WEILER Mounting Base

Asennusalusta(1 tuote)

Tietoja Weileristä

Weiler on ISO 9001: 2008 -sertifioitu yhdysvaltalainen tuotemerkki, joka tunnetaan laadukkaista hioma-aineistaan. Weiler Abrasives -luettelossa on laaja valikoima tuotteita läppälevyn, läppärin, painetun keskipyörän, hiontatangon ja hiomakoneen teräsharjan tuoteluokkien alla. Näitä korkean suorituskyvyn hioma-aineita on saatavana eri raevalikoina ja karkeina. Vaikeisiin töihin suunnitellut Weiler-hioma-aineet ovat ensisijainen valinta materiaalien aggressiiviseen poistamiseen.