Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 50112 Arbor Mount -läppälevy 7 tuumaa 36 erittäin karkeaa | AD7UDR 4GJH3

WEILER 50112 Arbor Mount Flap Disc 7 tuuman 36 erittäin karkea

Varastossa
Tuote: AD7UDR Malli: 50112Ristiviite: 4GJH3
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
€40.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Mount -läppälevy
Hioma-aineKeraaminen alumiinioksidi
Taustamateriaalifenoliset
TaustapainoX
Levy Dia.7"
Levyn tyyppiTyyppi 29
LuokkaErittäin karkea
sisu36
Maks. Kierrosluku8600
Asennuskoko5 / 8-11
Levyn tyyppiTyyppi 29

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineTaustamateriaaliLevy Dia.Maks. KierroslukuAsennuskokoHinta
WEILER 50517 Arbor-läppälevy 4-1 / 2 36 erittäin karkea | AC8MBP 3CE86 50517ZirkoniumalumiinioksidiAlumiini4.5 "13,0005 / 8-11€22.06
WEILER 50592 Arbor Mount -läppälevy 4 tuumaa 36 erittäin karkeaa | AC9KHB 3H739 50592Zirkoniumalumiinioksidifenoliset4"15,0005 / 8 "€11.08
WEILER 50100 Arbor-läppälevy 4-1 / 2 36 erittäin karkea | AD7UDG 4GJF9 50100Keraaminen alumiinioksidifenoliset4.5 "13,0007 / 8 "€20.15
WEILER 50104 Karan läppälevy 4-1/2 36 Erittäin karkea | AD7UDL 4GJG4 50104Keraaminen alumiinioksidifenoliset4.5 "13,0005 / 8-11€20.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 50112 Arbor Mount Flap Disc 7 tuuman 36 erittäin karkea
€40.54 / yksikkö