APPROVED VENDOR Kelaputket hitsatut 50 jalkaa ruostumatonta terästä


Suodattaa
Pituus: 50ft. , Tyyppi: Hitsatut
TyyliMalliSisällä Dia.MateriaaliMax. PaineDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiTemp. alueSeinämän paksuusHinta (ei alv)
A
3ADC6
0.085 "304 Ruostumaton teräs3923 psi @ 72 astetta F1 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-423 - 1500 astetta F0.02 "€226.68
A
3ADC8
0.194 "304 Ruostumaton teräs3570 psi @ 72 astetta F1 / 4 "+.005 "/ - 0.005"-423 - 1500 astetta F0.028 "€151.44
A
3 ADD1
0.319 "304 Ruostumaton teräs2380 psi @ 72 astetta F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-423 - 1500 astetta F0.028 "€189.46
A
3 ADK2
0.319 "316 Ruostumaton teräs2380 psi @ 72 astetta F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-325 - 1500 astetta F0.028 "€162.68
A
3 ADK1
0.335 "316 Ruostumaton teräs1678 psi @ 72 astetta F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-325 - 1500 astetta F0.02 "€212.27
A
3ADC9
0.335 "304 Ruostumaton teräs1678 psi @ 72 astetta F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-423 - 1500 astetta F0.02 "€109.02
A
3 ADK3
0.460 "316 Ruostumaton teräs1337 psi @ 72 astetta F1 / 2 "+.020 "/ - 0.020"-325 - 1500 astetta F0.02 "€208.69
A
3 ADD2
0.460 "304 Ruostumaton teräs1337 psi @ 72 astetta F1 / 2 "+.010 "/ - 0.010"-423 - 1500 astetta F0.02 "€181.35

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?