Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LF150A vesivasaran pysäytin, 1/2 tuuman NPT, Max 150 psi | AB8RHW 26X567

WATTS LF150A vesivasaran pysäytin, 1/2 tuuman NPT, maksimi 150 psi

Varastossa
Tuote: AB8RHW Malli: LF150ARistiviite: 26X567
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
€141.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesivasaran pidätin
Rungon materiaaliRuostumaton teräs messinkiadapterilla
Yhteyden tyyppiMNPT
Halkaisija4 13 / 32 "
Tehdasasetus25 - 35 psi
Max. Paine150 psi
Kokonaiskorkeus4-5 / 16 "
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue33 astetta 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Watts LF150A vesivasaran pysäytin on suunniteltu hallitsemaan veden paineiskuja tai estämään vesivasaran esiintyminen astianpesukoneissa, pesukoneissa ja nopeasti sulkeutuvissa hanoissa.

Ominaisuudet:

  • Siinä on esiladattu ilmakammio, jossa on tavallinen rengasventtiili latauksen mahdollistamiseksi.
  • Se on integroitu tiivistetyllä kalvolla, joka taipuu vaimentaakseen iskuja ja estääkseen kulumisen.
  • Se kestää iskupaineita jopa 200 psi:iin ja estää iskumelua sekä putkien ja laitteiden vaurioitumisen.
  • Tämä vesivasaran pysäytin mahdollistaa vaaka-, pysty- ja kulmikkaan asennuksen sekä uusiin että olemassa oleviin linjoihin.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL
  • ULC
  • USC
  • WQA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä vesivasaralla tarkoitetaan?

V. Kun nopea vesi pakotetaan vaihtamaan suuntaa tai pysähtyy äkillisesti, se aiheuttaa "palaamisen", joka tunnetaan vesivasarana. Vesivasaran pysäyttimiä käytetään tällaisissa tapauksissa pehmusteena iskuaalloille ja vaurioiden välttämiseksi.

K. Mistä pysäytin on tehty?

V. Pysäyttimessä on ruostumaton teräsrakenne ja se on päällystetty erityisellä kestomuovikerroksella ruostumisen estämiseksi ja maksimaalisen iskunvaimennuksen mahdollistamiseksi.

K. Kuinka yksikkö asennetaan vesiputkiin?

A.

  • Asenna mahdollisimman lähelle iskun lähdettä.
  • Yksikkö on esiladattu tehtaalla 30 psi:iin. Jos järjestelmän paine on yli 35 psi, lisää ilmaa, kunnes venttiili on 5 psi järjestelmän virtauspaineen alapuolella.
  • Vältä vaurioittamasta pysäytintä käyttämällä kiristämiseen kuusiolevyjä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. LämpötilaRungon materiaaliYhteyden kokoKokonaiskorkeuskokonaisleveysPutken kokoTemp. alueKiertyyppiHinta
WATTS 3/4 LF15M2-B vesivasaran pysäytin 3/4 tuuman Mnpt kupari | AA3YLN 11Y819 3/4 LF15M2-B-Kupari matalan lyijyn messinkisovittimella-8 9 / 16 "-3 / 4 "33 astetta 180 astetta F-€73.53
WATTS 1 LF15M2-C vesivasaran pysäytin, 1 in Mnpt, lyijytön kupari | AA3YLP 11Y820 1 LF15M2-C-Kupari matalan lyijyn messinkisovittimella-8 13 / 16 "-1"33 astetta 180 astetta F-€184.75
WATTS 1 LF15M2-D vesivasaransuoja 1 tuuman monitoimikupari | AA3YLQ 11Y821 1 kpl LF15M2-D-Kupari matalan lyijyn messinkisovittimella-9 15 / 16 "-1"33 astetta 180 astetta F-€248.47
WATTS 1 LF15M2-E kuparivesivasaran pysäytin, 1 in Mnpt | AA3YLR 11Y822 1 kpl LF15M2-E-Kupari matalan lyijyn messinkisovittimella-12 11 / 16 "-1"33 astetta 180 astetta F-€344.57
WATTS LF15M2-A vesivasaran pidätin 1/2 tuuman Npt-kupari | AB8RHY 26X569 LF15M2-A-Kupari matalan lyijyn messinkisovittimella-5 15 / 16 "-1 / 2 "33 astetta 180 astetta F-€53.54
WATTS LF15M2-F vesivasaransuoja 1 tuuman Npt-kupari | AB8RHZ 26X570 LF15M2-F-Kupari matalan lyijyn messinkisovittimella-11.156 "-1"33 astetta 180 astetta F-€441.92
WATTS LF15M2-E 1 vesivasaran pysäytin, 1 tuuman liitäntä, 60 psi paine | BQ3KQB 0750164 LF15M2-E 133 astetta FKupari1"12.6875 "2.125 "--NPT€243.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF150A vesivasaran pysäytin, 1/2 tuuman NPT, maksimi 150 psi
€141.67 / yksikkö