GEORG FISCHER PVC 3-tie, True Union palloventtiili, Socket x Socket x Socket


Suodattaa
Pallo: PVC , Palloventtiili Tuoteryhmä: manuaalinen , Rungon materiaali: PVC , Vartalo tyyli: 3-tie, todellinen unioni , Liitäntätyyppi: Pistorasia x Pistorasia x Pistorasia , Kahvan materiaali: polypropeeni , Kahvan tyyppi: Tii , Max. Paine: 150 psi WOG , Max. Höyryn paine: 0 psi WSP , Portti: Täysi L , Tiivisteen materiaali: EPDM , Istuimen materiaali: PTFE , Varren materiaali: PVC , Varren tyyppi: Räjähdyssuoja , Temp. Alue: 32 astetta 140 astetta F , Venttiilin rakenne: 2-osainen
TyyliMalliPutken kokoHinta (ei alv)
A
161543084
1"€301.27
A
161543085
1.25 "€344.94
A
161543082
1 / 2 "€208.29
A
161543087
2"€488.45

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?