APPROVED VENDOR Korkki, FNPT, ruostumaton teräs


Suodattaa
TyyliMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiMax. PaineMaks. HöyrynpainePutken kokoHinta (ei alv)
A
2 UB81
304 Ruostumaton teräsPistorasiahitsi3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F1"€24.62
B
1LRX9
304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1.5 "€22.75
C
2 UA46
304 Ruostumaton teräsFNPT3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F3 / 4 "€15.91
B
1LRX8
304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1.25 "€20.65
B
1LRX2
304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1 / 8 "€2.65
C
2 UA47
304 Ruostumaton teräsFNPT3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F1"€29.48
B
1LRX7
304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1"€11.69
C
1 LVL 7
304 Ruostumaton teräsFNPT3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F2"€58.21
B
1LRX5
304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1 / 2 "€6.01
B
1 LYRY3
304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi3"€79.25
B
1LRX6
304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi3 / 4 "€7.51
B
1LRX4
304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi3 / 8 "-
Tarjouspyyntö
B
1 LYRY1
304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi2"€34.11
B
1LRX3
304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1 / 4 "€4.10
B
2TV63
316 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi3"€96.06
B
2TV59
316 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1 / 8 "€1.79
C
2TY77
316 Ruostumaton teräsFNPT3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F1 / 2 "€13.61
B
2TV60
316 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi3 / 8 "€5.81
B
2 YMP 150
316 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi2"€41.33
B
2TV61
316 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1.25 "€26.25
B
1/2 150 YMP 316
316 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1 / 2 "€6.14
B
1/4 150 YMP 316
316 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1 / 4 "€5.07
B
1 YMP 150
316 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1"€13.31
B
2TV64
316 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi4"€192.78
C
2TY78
316 Ruostumaton teräsFNPT3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F3 / 4 "€19.43
B
1 1/2 150 YMP 316
316 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1.5 "€32.75
B
3/4 150 YMP 316
316 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi3 / 4 "€8.16

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?