DAYTON Kiinnitysraudat


Suodattaa
Syvyys: 20.5 " , Sopii KW:lle: 3 ja 10 , Toiminto: Kiinnitetään vaihdelaatikon etuosaan lattia-, seinä- tai kattokiinnikkeen aikaansaamiseksi , Korkeus: 10 " , Pituus: 5" , Materiaali: Teräs , Asennus: Katto , Asennustyyppi: Wall / Katto , Vaatii: 36WC93
TyyliMalliLeveysHinta (ei alv)
A
G412-590-666
-€2.66
Tarjouspyyntö
B
50H562
-€346.85
Tarjouspyyntö
C
23L576
-€75.35
D
4TDJ3
-€357.50
Tarjouspyyntö
E
2YV16
1 3 / 5 "€254.48
F
36WC85
5.031 "€26.75

Kiinnitysraudat

Dayton-kiinnitystelineitä käytetään seinä- ja kattolämmittimien asennukseen. Näitä laitteita voidaan käyttää myös lämmittimen asennustyylin muuttamiseen, kuten upotetun lämmittimen pinta -asennukseen. Ne ovat cULus / ETL-luettelossa ja ne on valmistettu teräksestä tarjotakseen monipuolisuutta ja kestävyyttä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?