WESTWARD Säädettävät käsijyrsinsarjat


Länteen päin säädettäviä käsikalvainsarjoja käytetään valmistus-, auto- ja puunjalostusteollisuudessa. Nämä säädettävät käsikalvainsarjat sopivat ihanteellisesti metallin, puun ja muiden materiaalien reikien suurentamiseen ja viimeistelyyn.

Suodattaa
Terän tyyppi: Suoraan , Suorittaa loppuun: Mustaoksidi , Materiaali: High Speed ​​Steel , Shank: Suoraan , Varren tyyppi: Suoraan
TyyliMalliPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta (ei alv)
A
4LGU2
33/8 "- 15/32"€84.29
B
4LGU3
815/32" to 1-1/16"€270.86
C
4LGU4
1115/32" to 1-1/2"€469.84
D
4LGU5
163/8" to 2-7/32"€811.07

Ominaisuudet

  • Länteen päin säädettävissä käsikalvainsarjoissa on musta oksidiviimeistely, joka estää korroosiota alttiilla pinnoilla.
  • Ne on valmistettu nopeasta teräksestä kestämään kulumista ja vaihtelevia lämpötiloja vaikuttamatta suorituskykyyn.
  • Nämä säädettävät käsikalvainsarjat tarjoavat murtotuuman mittaustyypin, ja niissä on suora varsi, joka helpottaa työntämistä työkalun pidikkeisiin ja vähentää liukumista.
  • Niissä on lisäksi suora terä, joka mahdollistaa tarkan reiän leikkaamisen.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä eroa on suoralla varrella ja kartiomaisella varrella säädettävällä käsikalvuksella?

Suoravarressa säädettävässä käsikalvaimessa on sylinterimäinen varsi, jonka halkaisija pysyy vakiona, kun taas kartiomaisella varrella säädettävässä käsikalvaimessa on asteittain kartiomainen varsi, joka mahtuu kartiomaisiin poraistukkaisiin.

Kuinka huoltan näitä säädettäviä käsikalvainsarjoja?

  • Pidä kalvimet puhtaina ja puhtaina roskista.
  • Säilytä ne kuivassa paikassa ruosteen ja korroosion estämiseksi.
  • Käytä leikkuuöljyä tai jäähdytysnestettä kalvattaessa kulumisen vähentämiseksi.
  • Teroita kalvimet tarpeen mukaan teroituskivellä tai muulla sopivalla työkalulla.
  • Vältä liiallista voimaa tai painetta kalvattaessa, jotta työkalu ei vaurioidu.

Kuinka asennan nämä Westward-säädettävät käsikalvainsarjat?

  • Valitse työhön sopivan kokoinen kalvin.
  • Aseta kalvin käsiporan tai sorvin istukkaan.
  • Säädä kalvimen kokoa säätöruuveilla.
  • Levitä leikkausöljyä tai jäähdytysnestettä työkappaleeseen.
  • Pyöritä kalvinta hitaasti ja varovasti ja paina kevyesti.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?