Vesivasaran pysäyttimet

Suodattaa

WATTS -

Vesivasaran pysäyttimet

Kun sulkuventtiili, astianpesukone, hana tai pesukone sulkeutuu nopeasti ja pysäyttää virtauksen, se saa vauhtia tärisemään ja lyömään putkia. Watts vesivasaran pysäyttimet on suunniteltu estämään tämä tila käyttämällä ilmatyynyä, joka voi tehokkaasti imeä vauhtia. Nämä vesivasaran pysäyttimet estävät melua ja vesivasaroiden haitallisia vaikutuksia putkiin, mikä tekee niistä ihanteellisia kaupallisiin ja teollisiin sovelluksiin. Watts-vesivasaroissa on kuparirunko ja lyijytön, messinkirakenteinen kierreadapteri, joka on helppo asentaa uuteen tai olemassa olevaan putkijärjestelmään missä tahansa kulmassa.

TyyliMalliMin. LämpötilaRungon materiaaliYhteyden kokoKokonaiskorkeuskokonaisleveysPutken kokoTemp. alueKiertyyppiHinta (ei alv)
A1 kpl LF15M2-E-Kupari matalan lyijyn messinkisovittimella-12 11 / 16 "-1"33 astetta 180 astetta F-€344.57
BLF15M2-F-Kupari matalan lyijyn messinkisovittimella-11.156 "-1"33 astetta 180 astetta F-€441.92
CLF150A-HA 3/4-Ruostumaton teräs3 / 4 "4.3125 "3.4062 "--MHT€197.84
D1 LF15M2-C-Kupari matalan lyijyn messinkisovittimella-8 13 / 16 "-1"33 astetta 180 astetta F-€181.99
ELF15M2-A-Kupari matalan lyijyn messinkisovittimella-5 15 / 16 "-1 / 2 "33 astetta 180 astetta F-€53.54
F1 kpl LF15M2-D-Kupari matalan lyijyn messinkisovittimella-9 15 / 16 "-1"33 astetta 180 astetta F-€248.47
G3/4 LF15M2-B-Kupari matalan lyijyn messinkisovittimella-8 9 / 16 "-3 / 4 "33 astetta 180 astetta F-€75.93
HLF150A-Ruostumaton teräs messinkiadapterilla-4-5 / 16 "-1 / 2 "33 astetta 180 astetta F-€141.67
ILF15M2-ES33 ° FKupari1"13.5 "2.125 "-33 - 180° F-€231.80
JLF05 1/233 astetta FKupari1 / 2 "5.5 "1.25 "--NPT€96.79
KLF15M2-FS33 astetta FKupari1"16 "2.125 "---€356.60
KLF15M2-CS33 astetta FKupari1"12.5 "1.375 "---€134.99
LLF15M2-BS33 astetta FKupari3 / 4 "10 "1.125 "---€54.77
MLF05-PEX-T 1/233 astetta FKupari1 / 2 "4.6875 "2.25 "---€125.64
NLF15M2-E 133 astetta FKupari1"12.6875 "2.125 "--NPT€243.60
OLF05A-CH 3/433 astetta FKupari3 / 4 "5.625 "1.25 "--NPT€120.56
PLF05H 3/433 astetta FKupari3 / 4 "6.375 "2"--GHT€111.64
QLF15M2-D 133 astetta FKupari1"9.9375 "2.125 "--NPT€180.45
RLF15M2-A 1/233 astetta FKupari1 / 2 "5.9375 "1.125 "--NPT€36.35
SLF15M2-B 3/433 astetta FMessinki3 / 4 "8.5625 "1.375 "--NPT€35.68
TLF15M2-F 133 astetta FKupari1"11.1562 "5.625 "--NPT€240.11
ULF15M2-C 133 astetta FMessinki1"8.8125 "1.625 "--NPT€126.86
VLF05-S 3/433 astetta FKupari3 / 4 "4.88 "1"---€115.06
WLF05 3/833 astetta FKupari3 / 8 "5.25 "1.25 "--NPT€96.39
XLF15M2-DS33 astetta FKupari1"11 "2.125 "---€172.37
WATTS -

Vesivasaran pidätin 3/4 tuuman Npt 150 Psi

MallieräHinta (ei alv)
LF150HAAB8RHX€41.78
WATTS -

T-haara, 3/4 tuuman liitäntä, 60 Psi Max. Paine

MallieräHinta (ei alv)
LF05H-M1 3/4BQ6JPK€115.06
SPEARS VALVES -

Vesivasaran pysäytysventtiili

MallieräHinta (ei alv)
CHA-0500BU7WNH€36.10
Katso yksityiskohdat
SPEARS VALVES -

Vesivasaran pysäytin, tappi, 1/2 koko, CPVC

MallieräHinta (ei alv)
WHA-005BU8CTC€21.78
Katso yksityiskohdat
ZURN -

Lyijytön vesivasaran pysäytin

MallieräHinta (ei alv)
WH2950-A-XLCV8NTC€24.58
Katso yksityiskohdat

Vesivasaran pysäyttimet

Raptor Supplies tarjoaa täydellisen sarjan WF: n LF05-, LF150A- ja LF15M2-sarjan vesivasaransuojaimia käytettäväksi pesukoneissa, kaupallisissa astianpesukoneissa ja nopeasti sulkeutuvissa hanoissa vesipaineiskun hallitsemiseksi ja vesivasaran olosuhteiden estämiseksi. Näissä vesivasaran pysäyttimissä on esitäytetty, pysyvästi suljettu ilmakammio liikkuvalla polypropeenimännällä iskujen vaimentamiseksi ja ilman menetyksen estämiseksi vedestä. LF15M2 -sarjan tuotteissa on NPT-kuusiomessinki-messinkisovitin / juotospääteliitännät, jotta ne voidaan asentaa helposti uusiin tai olemassa oleviin putkistoihin. Näillä Wattsin iskunvaimentimilla on tehtaalla asetettu paine 60 psi ja ne kestävät 150 psi: n maksimipaineen. Niitä on saatavana 1/2, 3/4 ja 1 tuuman putkikokoina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?