Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 3/4 LF15M2-B vesivasaran pysäytin 3/4 tuuman Mnpt kupari | AA3YLN 11Y819

WATTS 3/4 LF15M2-B vesivasaran pysäytin 3/4 tuuman Mnpt kupari

Varastossa
Tuote: AA3YLN Malli: 3/4 LF15M2-BRistiviite: 11Y819
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
€75.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesivasaran pidätin
Rungon materiaaliKupari matalan lyijyn messinkisovittimella
Yhteyden tyyppiMNPT
Halkaisija1.375 "
Tehdasasetus60 psi
Max. Paine150 psi
Kokonaiskorkeus8 9 / 16 "
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue33 astetta 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.35
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Watts LF15M2-B -vasaran pidätin on ihanteellinen kaupallisille astianpesukoneille ja nopeasti sulkeutuville hanoille putkijärjestelmien vesivasaran (vesipaineiskun) vaurioiden hallitsemiseksi.
    • Nämä vesi-aallot tarvitsevat helpotuskohdan, jonka tarjoaa LF15M2-B, koska siinä on pysyvä ja esitäytetty ilmakammio (60 psi), jossa on liikkuva polypropyleenimäntä iskujen vaimentamiseksi.
    • Tässä vesivasaran pysäyttimessä on kuparirunko, jossa on lyijytön messinkirakenteinen kierteinen sovitin, joka on helppo asentaa uuteen tai olemassa olevaan putkistoon haluamaasi kulmaan.
    • EPDM: llä suljettu ja 8 cm: n korkeuteen pakattu LF9M16-B toimii tehokkaasti 21.75-15 Fahrenheit-asteen lämpötilassa ja 2 psi: n käyttöpaineessa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. LämpötilaRungon materiaaliYhteyden kokoKokonaiskorkeuskokonaisleveysPutken kokoTemp. alueKiertyyppiHinta
WATTS 1 LF15M2-C vesivasaran pysäytin, 1 in Mnpt, lyijytön kupari | AA3YLP 11Y820 1 LF15M2-C-Kupari matalan lyijyn messinkisovittimella-8 13 / 16 "-1"33 astetta 180 astetta F-€181.99
WATTS 1 LF15M2-D vesivasaransuoja 1 tuuman monitoimikupari | AA3YLQ 11Y821 1 kpl LF15M2-D-Kupari matalan lyijyn messinkisovittimella-9 15 / 16 "-1"33 astetta 180 astetta F-€248.47
WATTS 1 LF15M2-E kuparivesivasaran pysäytin, 1 in Mnpt | AA3YLR 11Y822 1 kpl LF15M2-E-Kupari matalan lyijyn messinkisovittimella-12 11 / 16 "-1"33 astetta 180 astetta F-€344.57
WATTS LF150A vesivasaran pysäytin, 1/2 tuuman NPT, Max 150 psi | AB8RHW 26X567 LF150A-Ruostumaton teräs messinkiadapterilla-4-5 / 16 "-1 / 2 "33 astetta 180 astetta F-€141.67
WATTS LF15M2-A vesivasaran pidätin 1/2 tuuman Npt-kupari | AB8RHY 26X569 LF15M2-A-Kupari matalan lyijyn messinkisovittimella-5 15 / 16 "-1 / 2 "33 astetta 180 astetta F-€53.54
WATTS LF15M2-F vesivasaransuoja 1 tuuman Npt-kupari | AB8RHZ 26X570 LF15M2-F-Kupari matalan lyijyn messinkisovittimella-11.156 "-1"33 astetta 180 astetta F-€441.92
WATTS LF15M2-E 1 vesivasaran pysäytin, 1 tuuman liitäntä, 60 psi paine | BQ3KQB 0750164 LF15M2-E 133 astetta FKupari1"12.6875 "2.125 "--NPT€243.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 3/4 LF15M2-B vesivasaran pysäytin 3/4 tuuman Mnpt kupari
€75.93 / yksikkö