DURHAM MANUFACTURING A-runkoiset kuorma-autot


Suodattaa
yhdistetyt: Kyllä , Caster halkaisija: 6" , Pyörän materiaali: fenoliset , Pyörän tyyppi: (4) Käännä , Pyörän halkaisija: 6" , Pyörän materiaali: fenoliset , Pyörän tyyppi: (4) Käännä , Pyörän leveys: 2" , Kannen korkeus: 9" , Kannen pituus: 30 " , Kannen leveys: 48 " , Kehyksen materiaali: Teräs , Kahva mukana: Ei , Materiaali: Teräs , Pyörien lukumäärä: 4 , Kokonaiskorkeus: 57 " , Kokonaispituus: 30 " , Kokonaisleveys: 48 " , Alustan materiaali: Teräs
TyyliMalliVäriSuorittaa loppuunKorkeusPituusKantavuusLeveysHinta (ei alv)
A
AF-243652-PBS60-5PH-65T
sininenKuvioitu jauhemaali52 "42.5 "1200 lbs.24 "€1,325.33
B
AF-2448-95
HarmaaKuvioitu jauhemaali56.9375 "48.5 "2000 lbs.24 "€680.46
B
AF-3060-95
HarmaaKuvioitu jauhemaali56.9375 "60.5 "2000 lbs.30 "€878.93
B
AF-3672-95
HarmaaKuvioitu jauhemaali56.9375 "72.5 "2000 lbs.36 "€850.73
C
DTAF-2448-6PH-95
HarmaaKuvioitu jauhemaali57 "48.5 "2000 lbs.24 "€522.10
D
AF-3048-95
HarmaaJauhemaali--2000 lb-€816.49
E
AF-2436-PB-5PU-95
HarmaaKuvioitu jauhemaali55.75 "36.75 "1200 lbs.24 "€716.14
A
AF-243652-PBS60-5PH-95
HarmaaKuvioitu jauhemaali52 "42.5 "1200 lbs.24 "€1,816.96
F
AF-3048-PBLP-BS-95
HarmaaKuvioitu jauhemaali57 "54.5 "2000 lbs.30 "€1,312.92

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?