TEMPCO Digitaalinen lämpötilansäädin


Suodattaa
Temp. alue: Perustuu tuloon
TyyliMalliKytkintoimintoohjaustapaSyvyysLeveysTulojännitePituusulostuloTehon kulutusHinta (ei alv)
A
TEC58003
-PID2.56 "3.75 "90 - 264 VAC3.75 "(2) 2A rele-€426.12
B
TEC34016
-PID3.12 "1.87 "90 - 250 VAC3.75 "(1) Puolijohdereletaajuusmuuttaja - 5 VDC-€250.62
A
TEC58001
-PID2.56 "3.75 "90 - 264 VAC3.75 "(1) 2A rele-€421.63
C
TEC18006
-PID4.96 "1.87 "90 - 250 VAC1.87 "(1) Solid State Relay Drive-5 VDC ja (1) 2A-rele-€311.55
C
TEC18002
-PID4.96 "1.87 "90 - 250 VAC1.87 "(2) 2A rele-€284.87
D
TEC55015
-PID2.56 "3.75 "90 - 264 VAC3.75 "(1) Solid State Relay Drive-5 VDC ja (1) 2A-rele-€394.97
E
TEC33020
-PID3.12 "1.87 "90 - 264 VAC3.75 "(1) 4-20 mA ja (1) 2A rele-€384.21
E
TEC33011
-PID3.12 "1.87 "90 - 264 VAC3.75 "(1) Solid State Relay Drive-5 VDC ja (1) 2A-rele-€360.02
A
TEC56019
-PID2.56 "1.87 "90 - 250 VAC3.75 "(1) 4 - 20 mA-€277.74
B
TEC34026
-PID3.12 "1.87 "90 - 250 VAC3.75 "(1) 4-20 mA ja (1) 2A rele-€312.95
B
TEC34018
-PID3.12 "1.87 "90 - 250 VAC3.75 "(1) 4 - 20 mA-€297.64
A
TEC58007
-PID2.56 "3.75 "90 - 264 VAC3.75 "(1) Puolijohdereletaajuusmuuttaja - 5 VDC-€406.76
C
TEC18004
-PID4.96 "1.87 "90 - 250 VAC1.87 "(1) 4-20 mA ja (1) 2A rele-€304.01
E
TEC33019
-PID3.12 "1.87 "90 - 264 VAC3.75 "(1) 4-20 mA ja (1) 2A rele-€344.07
E
TEC33008
-PID3.12 "1.87 "90 - 264 VAC3.75 "(1) Solid State Relay Drive-5 VDC ja (1) 2A-rele-€360.02
A
TEC56013
-PID2.56 "1.87 "90 - 250 VAC3.75 "(1) Puolijohdereletaajuusmuuttaja - 5 VDC-€244.31
D
TEC55018
-PID2.56 "3.75 "90 - 264 VAC3.75 "(1) Puolijohdereletaajuusmuuttaja - 5 VDC-€461.02
B
TEC34015
-PID3.12 "1.87 "90 - 250 VAC3.75 "(1) Solid State Relay Drive-5 VDC ja (1) 2A-rele-€268.42
D
TEC55016
-PID2.56 "3.75 "90 - 264 VAC3.75 "(1) 4-20 mA ja (1) 2A rele-€394.97
D
TEC55017
-PID2.56 "3.75 "90 - 264 VAC3.75 "(1) 4-20 mA ja (1) 2A rele-€390.82
C
TEC18001
-PID4.96 "1.87 "90 - 250 VAC1.87 "(1) 2A rele-€304.01
A
TEC58005
-PID2.56 "3.75 "90 - 264 VAC3.75 "(1) 4 - 20 mA-€437.84
F
TEC13009
(2) SPST-NROPID3.5 "2"90 - 264 VAC2"(1) Puolijohdereletaajuusmuuttaja - 5 VDC15VA€248.14
G
TEC14044
SPDTPID4.96 "1.87 "90 - 250 VAC1.87 "(1) Rele-2A10VA€213.44
H
TEC55011
SPDTPID2.56 "3.75 "90 - 264 VAC3.75 "(2) Rele-2A15VA€394.97
G
TEC14040
SPDTPID4.96 "1.87 "90 - 250 VAC1.87 "(1) Puolijohdereletaajuusmuuttaja - 5 VDC10VA€231.96
I
TEC16001
SPDTRaja3.75 "1.87 "90 - 250 VAC1.87 "(1) Rele-2A10VA€245.45
G
TEC14092
SPDTPID4.96 "1.87 "90 - 250 VAC1.87 "(1) 4 - 20 mA10VA€259.73
J
TEC33009
SPDT, (2) SPST-NROPID3.12 "1.87 "90 - 264 VAC3.75 "(2) Rele-2A15VA€490.25
K
TEC34025
SPDT, (2) SPST-NROPID3.12 "1.87 "90 - 250 VAC3.75 "(2) Rele-2A12VA€270.86
H
TEC55001
SPDT, SPST NOPID2.56 "3.75 "90 - 264 VAC3.75 "(1) Rele-2A15VA€390.82
K
TEC34034
SPDT, SPST NOPID3.12 "1.87 "90 - 250 VAC3.75 "(1) Rele-2A12VA€270.86
L
TEC15002
SPDT, SPST NOPID3.75 "1.87 "90 - 250 VAC1.87 "(2) Rele-2A10VA€181.81
M
TEC56025
SPDT, SPST NOPID2.56 "3.75 "90 - 250 VAC3.75 "(1) Rele-2A10VA€262.04
L
TEC15023
SPST-NROPID3.75 "1.87 "90 - 250 VAC1.87 "(1) 4-20 mA ja (1) rele-2A10VA€200.81
F
TEC13037
SPST-NROPID3.5 "2"90 - 264 VAC2"(1) 4 - 20 mA15VA€300.33
N
TEC03030
SPST-NROPID4.37 "2"90 - 250 VAC1.05 "(1) 4-20 mA ja (1) rele-2A10VA€234.36
N
TEC03002
SPST-NROPID4.37 "2"90 - 250 VAC1.05 "(2) Rele-2A10VA€215.67
L
TEC15011
SPST-NROPID3.75 "1.87 "90 - 250 VAC1.87 "(1) Solid State Relay Drive-5 VDC ja (1) Rele-2A10VA€190.35
F
TEC13011
SPST-NROPID3.5 "2"90 - 264 VAC2"(1) Rele-2A15VA€278.63
J
TEC33001
SPST-NROPID3.12 "1.87 "90 - 264 VAC3.75 "(1) Rele-2A15VA€344.07
N
TEC03013
SPST-NROPID4.37 "2"90 - 250 VAC1.05 "(1) Solid State Relay Drive-5 VDC ja (1) Rele-2A10VA€197.24

Digitaalinen lämpötilansäädin

Digitaalisia Tempco-lämpötilan säätimiä käytetään yleisesti ekstruusiokoneissa, pakkauskoneissa, lämpömuovaajissa, ruiskuvalukoneissa ja panosuunissa prosessilämpötilojen ylläpitämiseksi. Nämä TEC-sarjan lämpötilansäätimet on suunniteltu UL-, CSA- ja RoHS-standardien mukaisesti ASIC-tekniikkaa käyttäen. Niissä on lukitussuoja, ohjelmoitava universaali tai TC / RTD-anturi ja erittäin tarkka universaali tulo 18-bittisellä analogia-digitaalimuunnimella. Näitä Tempco-lämpötilansäätimiä on saatavana tulojänniteluokissa, jotka vaihtelevat välillä 90 - 264 VAC.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?