DAYTON 5TCN9 Tulo- / poistosuoja 18 tuumaa | AE6JLU

DAYTON 5TCN9 Imu-/poistosuoja 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6JLU Malli: 5TCN9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€524.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuulettimen vartija
Syvyys1 / 4 "
Suorittaa loppuunPolyesteri-uretaani
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.30-1 / 2 "
Tyyppipistorasia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.725
Laivan korkeus (cm)107.95
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Hinta
DAYTON 5TCN6 Tulo-/poistosuojus 9 tuumaa | AE6JLQ 5TCN618-9 / 16 "€440.25
DAYTON 5TCN7 Tulo-/poistosuojus 13 tuumaa | AE6JLR 5TCN720-11 / 16 "€436.97
DAYTON 5TCN8 Tulo- / lähtöaukon suojus 16 tuumaa | AE6JLT 5TCN824-3 / 4 "€304.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5TCN9 Imu-/poistosuoja 18 tuumaa
€524.48 / yksikkö