Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS F4042.B16.040.Z04.08 Indeksoitava jyrsin F4042b16040z0408 | AD6DGM 44W436

WALTER TOOLS F4042.B16.040.Z04.08 Indeksoitava jyrsin F4042b16040z0408

Varastossa
Tuote: AD6DGM Malli: F4042.B16.040.Z04.08Ristiviite: 44W436

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€663.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Ikävystyttää0.866 "
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.315 "
Halkaisija1.968 "
Aseta ruuviFS1454 Torx 8 IP
Vasen / oikea käsiOikea
MateriaaliKaikki ISO
NimistöF4042.B16.040.Z04.08
Vaadittujen lisäosien määrä4
Kokonaispituus1.574 "
Varsi Dia.0.63

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.38
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)6.5
Laivan leveys (cm)6.5
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.IkävystyttääLeikkauspituusHalkaisijaAseta ruuviNimistöVaadittujen lisäosien määräKokonaispituusHinta
WALTER TOOLS F4042.T28.032.Z04.11 Indeksoitava jyrsin F4042t28032z0411 | AD6CNU 44V897 F4042.T28.032.Z04.11T28 "-0.461 "1.26 "FS1457 Torx 9 IPF4042.T28.032.Z04.1141.574 "€662.81
WALTER TOOLS F4042.T22.025.Z03.11 Indeksoitava jyrsin F4042t22025z0311 | AD6CNV 44V898 F4042.T22.025.Z03.11T22 "-0.461 "0.984 "FS1456 Torx 9 IPF4042.T22.025.Z03.1131.377 "€618.20
WALTER TOOLS F4042.Z32.040.Z05.11 Indeksoitava jyrsin F4042z32040z0511 | AD6CNW 44V899 F4042.Z32.040.Z05.111.259 "-0.461 "1.575 "FS1457 Torx 9 IPF4042.Z32.040.Z05.1159.842 "€756.41
WALTER TOOLS F4042.T45.050.Z05.15 Indeksoitava jyrsin F4042t45050z0515 | AD6CNX 44V902 F4042.T45.050.Z05.15T45 "-0.591 "1.968 "FS1453 Torx 15 IPF4042.T45.050.Z05.1551.574 "€907.99
WALTER TOOLS F4042.T36.040.Z05.11 Indeksoitava jyrsin F4042t36040z0511 | AD6CNY 44V908 F4042.T36.040.Z05.11T36 "-0.461 "1.575 "FS1457 Torx 9 IPF4042.T36.040.Z05.1151.574 "€756.41
WALTER TOOLS F4042.W32.032.Z04.11 Indeksoitava jyrsin F4042w32032z0411 | AD6CNZ 44V910 F4042.W32.032.Z04.111.259 "-0.461 "1.26 "FS1457 Torx 9 IPF4042.W32.032.Z04.1144.33 "€686.56
WALTER TOOLS F4042.T28.032.Z03.11 Indeksoitava jyrsin F4042t28032z0311 | AD6CPA 44V911 F4042.T28.032.Z03.11T28 "-0.461 "1.26 "FS1457 Torx 9 IPF4042.T28.032.Z03.1131.574 "€653.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS F4042.B16.040.Z04.08 Indeksoitava jyrsin F4042b16040z0408
€663.92 / yksikkö