STAFFORD MFG Signature-sarja, yksiosainen jaettu vasenkätinen ACME-kierreakselipannat


Suodattaa
Maali: Mustaoksidi , Arvosana: 1215 , Materiaali: Teräs , Ruuvin materiaali: Alloy Steel , Tyyppi: Vasen käsi ACME
TyyliMalliReikäkokoDia ulkopuolella.Ruuvin kokoLeveysHinta (ei alv)
A
11L108
1 1/2 "-42.750 "5 / 16-24 x 10.750 "€193.16
Tarjouspyyntö
A
11L104
1 1/4 "-52.500 "5 / 16-24 x 10.750 "-
Tarjouspyyntö
A
11L102
1 1/8 "-52.375 "5 / 16-24 x 10.750 "-
Tarjouspyyntö
A
11L112
1 3/4 "-43.250 "3 / 8-24 x 11"-
Tarjouspyyntö
A
11L106
1 3/8 "-42.625 "5 / 16-24 x 10.750 "-
Tarjouspyyntö
A
11L100
1-52.250 "5 / 16-24 x 10.62 "€42.25
Tarjouspyyntö
A
11L008
1 / 2 "-101.313 "10-32 x 1/20.500 "€39.73
Tarjouspyyntö
A
11L208
2 1/2 "-34"3 / 8-24 x 11"-
Tarjouspyyntö
A
11L204
2 1/4 "-33.750 "3 / 8-24 x 11"-
Tarjouspyyntö
A
11L200
2-43.500 "3 / 8-24 x 11"-
Tarjouspyyntö
A
11L012
3 / 4 "-62"5 / 16-24 x 10.62 "€38.11
Tarjouspyyntö
A
11L006
3 / 8 "-121.125 "8-32 x 1/20.500 "-
Tarjouspyyntö
A
11L010
5 / 8 "-81.625 "1/4-28 x 5/80.500 "-
Tarjouspyyntö
A
11L014
7 / 8 "-62.125 "5 / 16-24 x 10.62 "-
Tarjouspyyntö
A
11L007
7 / 16 "-121.125 "8-32 x 1/20.500 "-
Tarjouspyyntö

Signature-sarja, yksiosainen jaettu vasenkätinen ACME-kierreakselipannat

Stafford MFG Signature -sarjan akseliholkit kiinnittävät ja säätävät kierreakseleiden komponentteja tukevasti vasemmalla ACME-kierteellä. Näissä yksiosaisissa jaetuissa, vasemmanpuoleisissa kierteitetyissä ACME-akselikauluksissa on teräsrakenne, jossa on musta oksidiviimeistely rakenteen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden vuoksi. Nämä kaulukset ovat ihanteellisia iskun rajoittamiseen ja jousen kiristykseen. Niissä on seosteräsruuvi, joka vähentää löystymis- tai liukastumisriskiä. Niitä on saatavana ulkohalkaisijaltaan 1.125 - 4 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?