WALTER F2339.Z40.032.Z02.43 kääntöjyrsin F2339z40032z0243

  • Malli: F2339.Z40.032.Z02.43

  • Tuotenumero: AD6CEN

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V625

Varastossa
€ 926.64 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 926.64/ yksikkö
Qty:
€ 926.64

Tuotteen tiedot:

Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Halkaisija1.260 "
Vasen / oikea käsiOikea
eräKäännettävä jyrsin
Leikkauspituus1.720 "
Aseta ruuviFS359 Torx 15
materiaaliKaikki ISO
NimistöF2339.Z40.032.Z02.43
Vaadittujen lisäosien määrä2
Kokonaispituus8.661 "
Varsi Dia.1.574 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.66
Laivan korkeus (cm)20.02
Laivan pituus (cm)4.52
Laivan leveys (cm)4.52
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2339.Z40.032.Z02.43 kääntöjyrsin F2339z40032z0243

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa