Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CDI-VÄÄNTÖTUOTTEET 2503MFRPH momenttiavain 1/2-käyttöinen 30-250 jalkaa-lb. | AE2PWR 4YVY2

CDI TORQUE PRODUCTS 2503MFRPH momenttiavain 1/2-käyttö 30-250 jalkaa-lb.

Varastossa
Tuote: AE2PWR Malli: 2503MFRPHRistiviite: 4YVY2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€393.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrometrin momenttiavain
tarkkuus+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20-100% koko asteikosta
KalibrointitodistusKyllä
Aseman koko1 / 2 "
KahvaMukava kahva
Head Typehammastussuuntaa
MateriaaliTeräs
Min. Syklien lukumäärä5000
Kokonaispituus24.5 "
Ensisijaisen asteikon lisäykset1 jalkaa-lb.
Ensisijainen asteikkoalue30-250 jalkaa-lb.
KiertoCW / CCW
Toissijainen asteikko1.40nm
Toissijainen asteikko47 on 332nm
Hampaat30
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9035
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoKahvaHead TypeKokonaispituusEnsisijaisen asteikon lisäyksetEnsisijainen asteikkoalueVisuaaliset / kuultavat ilmaisimetHinta
CDI-VÄÄNTÖTUOTTEET 501MRMH momenttiavain 1/4-käyttöinen 10-50 tuumaa. | AE2PWA 4YVU5 501 MRMH1 / 4 "Metallihammastussuuntaa10.125 "1 tuumaa - lb10-50 tuumaa.Kuuluva napsautus€311.36
CDI-VÄÄNTÖTUOTTEET 1501MRPH momenttiavain 1/4-käyttöinen 20-150 tuumaa - lb. | AE2PWB 4YVU6 1501MRPH1 / 4 "Mukava kahvahammastussuuntaa10 "1 tuumaa - lb20-150 Ft. Kg.Kuuluva napsautus€300.97
CDI-VÄÄNTÖTUOTTEET 752MFRMH momenttiavain 3/8 käyttölaite 5-75 jalkaa-lb. | AE2PWC 4YVU7 752MFRMH3 / 8 "Metallihammastussuuntaa16 "0.5 jalkaa-lb.5-75 jalkaa-lb.Napauta€343.00
CDI-VÄÄNTÖTUOTTEET 7502MRMH momenttiavain 3/8-käyttöinen 100-750 tuumaa. | AE2PWD 4YVU8 7502 MRMH3 / 8 "Metallihammastussuuntaa16 "5 tuumaa - lb100-750 tuumaa.Kuuluva napsautus€306.64
CDI-VÄÄNTÖTUOTTEET 1002MFRPH momenttiavain 3/8 käyttöinen 10-100 jalkaa-lb. | AE2PWF 4YVX1 1002 MFRPH3 / 8 "Mukava kahvahammastussuuntaa16 "1 jalkaa-lb.10-100 jalkaa-lb.-€319.88
CDI-VÄÄNTÖTUOTTEET 802MFRFMHSS momenttiavain 3/8 käyttöinen 10-80 jalkaa-lb. | AE2PWG 4YVX2 802MFRFMHSS3 / 8 "MetalliRäikkä, joustava16.5 "0.5 jalkaa-lb.10-80 jalkaa-lb.-€284.72
CDI-VÄÄNTÖTUOTTEET 1502MRMH momenttiavain 3/8 vetolaite 20-150 tuumaa - lb. | AE2PWJ 4YVX4 1502 MRMH3 / 8 "Metallihammastussuuntaa10.125 "1 tuumaa - lb20-150 tuumaa.Kuuluva napsautus€304.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CDI TORQUE PRODUCTS 2503MFRPH momenttiavain 1/2-käyttö 30-250 jalkaa-lb.
€393.54 / yksikkö