WALTER F2339. UW38.038.Z02.31 kääntyvä jyrsin F2339uw38038z0231

  • Malli: F2339.UW38.038.Z02.31

  • Tuotenumero: AD6CND

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V880

Varastossa
€ 658.49 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 658.49/ yksikkö
Qty:
€ 658.49

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Halkaisija1.500 "
materiaaliKaikki ISO
NimistöF2339.UW38.038.Z02.31
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus1.220 "
Aseta ruuviFS1164 Torx 25
Vasen / oikea käsiOikea
Vaadittujen lisäosien määrä2
Kokonaispituus5.246 "
Varsi Dia.1.500 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)20.02
Laivan pituus (cm)4.52
Laivan leveys (cm)4.52
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2339. UW38.038.Z02.31 kääntyvä jyrsin F2339uw38038z0231

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa