WALTER F2339.T28.030.Z02.24 kääntöjyrsin F2339t28030z0224

  • Malli: F2339.T28.030.Z02.24

  • Tuotenumero: AD6CJF

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V741

Varastossa
€ 501.91 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 501.91/ yksikkö
Qty:
€ 501.91

Tuotteen tiedot:

Leikkauspituus0.945 "
Vaadittujen lisäosien määrä2
Torx-avainT28
Aseta ruuviFS1165 Torx 20
Vasen / oikea käsiOikea
NimistöF2339.T28.030.Z02.24
Kokonaispituus1.574 "
Varsi Dia.T28 "
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Halkaisija1.181 "
materiaaliKaikki ISO
eräKäännettävä jyrsin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)3.23
Laivan leveys (cm)3.23
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2339.T28.030.Z02.24 kääntöjyrsin F2339t28030z0224

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa