MORSE DRUM 82H-sarjan rumpulavat


Suodattaa
Akun jännite: 12V DC- , Kapasiteetti: 1000 lbs. , Annostelun korkeus: 19 " , Rummun koko: 55 gal. , Räjähdyssuojattu: Ei , Suorittaa loppuun: Bead Blast , Arvosana: Grade 304 , HP: 1 hv Sisältää: 100/200V 50/60 Hz AC laturi , Materiaali: Ruostumaton teräs , Moottorikotelon suunnittelu: Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen , Moottorin tyyppi: Ilmavoima , Kokonaispituus: 43 " , Kokonaisleveys: 48.5 " , Lavan koko: 41 "x 7" , vaihe: 1 , Kipinänkestävä: Ei , Kääntösäde: 53 " , Jännite: 115V AC
TyyliMalliLift-tyyliHinta (ei alv)
A
82H-120
Vaihtovirta€6,721.91
A
82H-127
Vaihtovirta€7,162.91
B
82H-SS-120
Vaihtovirta€20,045.45
A
82H-124
Ilmavoima€5,158.36
B
82H-SS-124
Ilmavoima€19,911.82
A
82HM-124
Ilmavoima-
Tarjouspyyntö
C
82H-125
Akun€6,187.36
B
82H-SS-125
Akun€19,911.82
B
82H-SS
Käsipumppu€18,468.55
A
82HM
Käsipumppu-
Tarjouspyyntö
D
82H
Käsipumppu€5,024.73

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?