WALTER F2339.T18.020.Z02.15 kääntöjyrsin F2339t18020z0215

  • Malli: F2339.T18.020.Z02.15

  • Tuotenumero: AD6CHX

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V733

Varastossa
€ 434.86 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 434.86/ yksikkö
Qty:
€ 434.86

Tuotteen tiedot:

Aseta ruuviFS1013 Torx 8
Vasen / oikea käsiOikea
eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Vaadittujen lisäosien määrä2
Varsi Dia.T18 "
Kokonaispituus1.181 "
Torx-avainT18
Leikkauspituus0.591 "
Halkaisija0.787 "
materiaaliKaikki ISO
NimistöF2339.T18.020.Z02.15

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)10.52
Laivan pituus (cm)2.21
Laivan leveys (cm)2.21
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2339.T18.020.Z02.15 kääntöjyrsin F2339t18020z0215

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa