KERN AND SOHN CK Y4 -sarjan mittauskennot


Suodattaa
Maks. Ympäristön lämpötila: 50 astetta C
TyyliMalliPunnituskapasiteetinHinta (ei alv)
A
CK 10-Y4
10kg€27.66
B
CK 30-Y4
30kg€30.07
C
CK 50-Y4
50kg€30.07

CK Y4 -sarjan mittauskennot

KERN & SOHN CK Y4 -sarjan mittakennot ovat edistyneitä anturikomponentteja, jotka on suunniteltu tarkkuusmittaussovelluksiin. Näitä kennoja käytetään valmistuksessa, tutkimuksessa ja laadunvalvonnassa varmistamaan tarkat ja luotettavat painon, voiman tai paineen mittaukset. Niissä on miniatyyri taivutuspalkki, joka mahdollistaa tarkan ja tehokkaan voimanmittauksen ahtaissa tiloissa. Näissä mittauskennoissa on IP65-suojaus, joka varmistaa pölynkestävyyden ja veden pääsyn parantamaan kestävyyttä haastavissa ympäristöissä. Niissä on galvanoitu/teräsrakenne, joka parantaa kestävyyttä kulumista ja korroosionkestävyyttä vastaan.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?