IGUS Sarja, 350, kaapeliteline Medium


Suodattaa
Ontelon korkeus: 1.77 "/ 45 mm , Linkki linkkipuheenvuoroon: 2.64 "/ 67 mm , Tyyli: avoin , Tyyppi: Keskikokoinen
TyyliMalliTaivuta sädeOntelon leveysPituusSilmukan korkeusSilmukan pituusLinkkien määräUlkopuolinen leveysHinta (ei alv)
A
350-175-100-0-1
3.94 "/ 100 mm6.89 "/ 175 mm1"10.43 "/ 265 mm19.69 "/ 500 mm57.68 "/ 195 mm€75.27
A
350-175-100-0-4
3.94 "/ 100 mm6.89 "/ 175 mm4ft.10.43 "/ 265 mm19.69 "/ 500 mm187.68 "/ 195 mm€294.70
A
350-075-100-0-1
3.94 "/ 100 mm2.95 "/ 75 mm1"10.43 "/ 265 mm19.69 "/ 500 mm53.74 "/ 95 mm€68.42
A
350-115-100-0-4
3.94 "/ 100 mm4.53 "/ 115 mm4ft.10.43 "/ 265 mm19.69 "/ 500 mm185.31 "/ 135 mm€270.95
A
350-115-100-0-1
3.94 "/ 100 mm4.53 "/ 115 mm1"10.43 "/ 265 mm19.69 "/ 500 mm55.31 "/ 135 mm€84.60
A
350-075-100-0-4
3.94 "/ 100 mm2.95 "/ 75 mm4ft.10.43 "/ 265 mm19.69 "/ 500 mm183.74 "/ 95 mm€270.95
A
350-175-150-0-1
5.91 "/ 150 mm6.89 "/ 175 mm1"14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm57.68 "/ 195 mm€93.37
A
350-115-150-0-4
5.91 "/ 150 mm4.53 "/ 115 mm4ft.14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm185.31 "/ 135 mm€270.95
A
350-075-150-0-1
5.91 "/ 150 mm2.95 "/ 75 mm1"14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm53.74 "/ 95 mm€78.45
A
350-075-150-0-4
5.91 "/ 150 mm2.95 "/ 75 mm4ft.14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm183.74 "/ 95 mm€292.20
A
350-115-150-0-1
5.91 "/ 150 mm4.53 "/ 115 mm1"14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm55.31 "/ 135 mm€73.91
A
350-175-150-0-4
5.91 "/ 150 mm6.89 "/ 175 mm4ft.14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm187.68 "/ 195 mm€294.70
A
350-175-200-0-4
7.87 "/ 200 mm6.89 "/ 175 mm4ft.18.31 "/ 465 mm34.45 "/ 875 mm187.68 "/ 195 mm€294.70
A
350-075-200-0-4
7.87 "/ 200 mm2.95 "/ 75 mm4ft.18.31 "/ 465 mm34.45 "/ 875 mm183.74 "/ 95 mm€251.80
A
350-075-200-0-1
7.87 "/ 200 mm2.95 "/ 75 mm1"18.31 "/ 465 mm34.45 "/ 875 mm53.74 "/ 95 mm€68.42
A
350-115-200-0-4
7.87 "/ 200 mm4.53 "/ 115 mm4ft.18.31 "/ 465 mm34.45 "/ 875 mm185.31 "/ 135 mm€270.95
A
350-115-200-0-1
7.87 "/ 200 mm4.53 "/ 115 mm1"18.31 "/ 465 mm34.45 "/ 875 mm55.31 "/ 135 mm€74.58
A
350-175-200-0-1
7.87 "/ 200 mm6.89 "/ 175 mm1"18.31 "/ 465 mm34.45 "/ 875 mm57.68 "/ 195 mm€92.14

Sarja, 350, kaapeliteline Medium

igus Series 350 kaapelitelineet ovat ihanteellisia kaapeleiden/letkujen hallintaan ja suojaamiseen robotiikassa, koneissa ja erilaisissa teollisuusautomaatiosovelluksia. Niissä on sivuttaisliukupinta helppoon sivuasennukseen. Näissä likaa hylkivissä kaapelitelineissä on kaksinkertainen pysäytin ja suuret tapit pitkiä tukemattomia pituuksia varten, mikä takaa pitkän käyttöiän

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?