WALTER F2239.W.032.Z01.38 kääntyvä jyrsin F2239w032z0138

  • Malli: F2239.W.032.Z01.38

  • Tuotenumero: AD6CGA

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V669

Varastossa
€ 840.09 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 840.09/ yksikkö
Qty:
€ 840.09

Tuotteen tiedot:

Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Vaadittujen lisäosien määrä5
eräKäännettävä jyrsin
Leikkauspituus1.496 "
Halkaisija1.260 "
Aseta ruuviFS359 Torx 15
Vasen / oikea käsiOikea
materiaaliKaikki ISO
NimistöF2239.W.032.Z01.38
Kokonaispituus6.299 "
Varsi Dia.1.259 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8
Laivan korkeus (cm)20.02
Laivan pituus (cm)3.23
Laivan leveys (cm)3.23
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2239.W.032.Z01.38 kääntyvä jyrsin F2239w032z0138

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa