HOBART Langansyöttöhitsaaja


Suodattaa
Hz: 60 , Kokonaissyvyys: 19.5 " , Kokonaiskorkeus: 12.38 " , Kokonaisleveys: 10.625 " , vaihe: 1
TyyliMalliTyöjaksoTulojänniteLangan kokoHinta (ei alv)
A
500559
20%115 VAC0.024 ", 0.030", 0.035 ", virtaus 0.035"€1,260.12
B
500553
20% / 30%115 / 230 VAC0.023 "- 0.045"€2,122.72
B
500554
30%230 VAC0.023 "- 0.045"€1,802.01

Langansyöttöhitsaaja

Hobart Handler -sarjan langansyöttöhitsaajat on suunniteltu käytettäväksi kunnossapidossa, rakentamisessa, lentokoneteollisuudessa ja meriteollisuudessa korkealaatuisten hitsien tuottamiseen erilaisista metalleista, kuten teräksestä, ruostumattomasta teräksestä ja alumiinista. Nämä MIG (metal inert gas) -hitsaajat ovat ihanteellisia ohut- ja keskipaksuille metallilevyhitsaustöille ja käyttävät toimintaansa suojakaasua (myydään erikseen). Hobart Handler 190 MIG -hitsaajissa on parannettu magneetti ja nopeuden säätö, mikä parantaa helmen ulkonäköä ja kaaren suorituskykyä. Ne on integroitu tavalliseen lankapistoolin ohjauspiiriin ja SpoolRunner 100 -rullapistooliin johtojen, joita on muuten vaikea syöttää, syöttämiseksi helposti MIG-polttimien kautta. Näiden tilojen lisäksi kannettavissa Handler 140 -hitsaajissa on lisäksi 5-asentoinen jännitesäätö tarkan valokaaren asettamiseksi, Quick Select -vetotelamekanismi nopeaa asennusta varten, napaisuudenvaihto kiinteän tai putkijohtimen napaisuuden muuttamiseksi kätevästi ja terminen ylikuormitus suojajärjestelmä ylikuumenemisen estämiseksi. Näitä korkean suorituskyvyn langansyöttöhitsaajia on saatavana langankokoina enintään 0.045 tuumaa ja käyttöjakso jopa 30 prosenttia.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?