WALTER F2239.W.040.Z01.51 kääntyvä jyrsin F2239w040z0151

  • Malli: F2239.W.040.Z01.51

  • Tuotenumero: AD6CGB

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V670

Varastossa
€ 898.35 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 898.35/ yksikkö
Qty:
€ 898.35

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus2.008 "
Aseta ruuviFS1030 Torx 20
Vasen / oikea käsiOikea
NimistöF2239.W.040.Z01.51
Varsi Dia.1.574 "
Halkaisija1.575 "
materiaaliKaikki ISO
Vaadittujen lisäosien määrä5
Kokonaispituus7.480 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4
Laivan korkeus (cm)35.03
Laivan pituus (cm)4.52
Laivan leveys (cm)4.52
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2239.W.040.Z01.51 kääntyvä jyrsin F2239w040z0151

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa