WALTER F2239.W.020.Z01.25 kääntyvä jyrsin F2239w020z0125

  • Malli: F2239.W.020.Z01.25

  • Tuotenumero: AD6CFY

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V667

Varastossa
€ 810.23 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 810.23/ yksikkö
Qty:
€ 810.23

Tuotteen tiedot:

Vasen / oikea käsiOikea
eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.984 "
Halkaisija0.787 "
Aseta ruuviFS1129 Torx 8
materiaaliKaikki ISO
NimistöF2239.W.020.Z01.25
Vaadittujen lisäosien määrä5
Kokonaispituus4.330 "
Varsi Dia.0.787 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.22
Laivan korkeus (cm)10.52
Laivan pituus (cm)2.21
Laivan leveys (cm)2.21
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2239.W.020.Z01.25 kääntyvä jyrsin F2239w020z0125

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa