Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WAHL D1396-7N Digitaalinen lämpömittarikaukosäädin Rtd -328-1472f | AE9XYG 6NFY8

WAHL D1396-7N digitaalinen lämpömittarin kaukosäädin -328-1472f

Varastossa
Tuote: AE9XYG Malli: D1396-7NRistiviite: 6NFY8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,322.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen prosessilämpömittari
KalibrointitodistusNIST
Kotelon materiaaliRuostumaton teräs
Syvyys2.7 "
näyttö4 "LCD 4 numeroa
SähköliitännätEi eristetty
KotelointiluokkaNEMA 4X
Korkeus4.3 "
Linjan pituus4m
AsennusSeinäkiinnityskaukosäädin
VirtalähdeYksi litium tionyylikloridiparisto C
AnturiliitinPikakytkentä
ProsessiliitäntäKoettimella
Vasteaika1 sekunnin vakio, säädettävät .25 sekunnin välit, 25–10 sekuntia
TurvallisuusarviointiLuonnostaan ​​turvallinen
Anturin tyyppiTTK
Temp. tarkkuus+/- 0.1 astetta F / C yhden vuoden ajan ympäristön lämpötilassa 1 astetta C +/- 23 astetta C
Temp. alue-328 - 1472 astetta
Leveys5.3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.18
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Näytön numero (1 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtalähdeVasteaikaAnturin tyyppiHinta
WAHL D1396-5 Digitaalinen lämpömittari Kauko Rtd -328-1472f | AE9XXX 6NFX1 D1396-5Yksi litium tionyylikloridiparisto C1 sekunnin vakio, säädettävät .25 sekunnin välit, 25–10 sekuntiaTTK€1,072.08
WAHL D1396-7 Digitaalinen lämpömittarin kaukosäädin Rtd -328-1472f | AE9XXY 6NFX2 D1396-7Yksi litium tionyylikloridiparisto C1 sekunnin vakio, säädettävät .25 sekunnin välit, 25–10 sekuntiaTTK€1,101.53
WAHL D1396-9 Digitaalinen lämpömittarin kaukosäädin Rtd -328-1472f | AE9XYC 6NFX6 D1396-9Yksi litium tionyylikloridiparisto "C"1 sekunnin vakio, säädettävät .25 sekunnin välit, 25–10 sekuntiaEtäinen TTK€1,290.02
WAHL D1396-10 Digitaalinen lämpömittari Kauko Rtd -328-1472f | AE9XYD 6NFX7 D1396-10Yksi litium tionyylikloridiparisto "C"1 sekunnin vakio, säädettävät .25 sekunnin välit, 25–10 sekuntiaEtäinen TTK€1,351.88
WAHL D1396-5N Digitaalinen lämpömittari Kauko Rtd -328-1472f | AE9XYF 6NFY7 D1396-5NYksi litium tionyylikloridiparisto C1 sekunnin vakio, säädettävät .25 sekunnin välit, 25–10 sekuntiaTTK€1,292.97
WAHL D1396-9N Digitaalinen lämpömittari Rtd -328-1472f | AE9XYL 6NFZ2 D1396-9NYksi litium tionyylikloridiparisto CKäyttäjän valittavissa 6 sekunnista tai 60 sekunnistaEtäinen TTK€1,507.97
WAHL D1396-10N Digitaalinen lämpömittari Rtd -328-1472f | AE9XYM 6NFZ3 D1396-10NYksi litium tionyylikloridiparisto CKäyttäjän valittavissa 6 sekunnista tai 60 sekunnistaEtäinen TTK€1,569.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WAHL D1396-7N digitaalinen lämpömittarin kaukosäädin -328-1472f
€1,322.42 / yksikkö