ALLEGRO SAFETY Räjähdyssuojatut muovipuhaltimet, 8 tuumaa


Suodattaa
Väri: Oranssi , Johdon pituus: 25 ft. , Kanavan halkaisija: 8" , Kanavan viimeistely: Neopreenipinnoitettu , Kanavan materiaali: Vinyyli, polyesteri , Suorittaa loppuun: Neopreenipinnoitettu , HP: 1 / 3 hp , Pituus: 13 1 / 4 " , Max. Virtaus vapaassa ilmassa: 900 CFM , NEMA-liittimen kokoonpano: 115V , Terien lukumäärä: 6 , vaihe: 1 , Tyyppi: Aksiaalinen räjähdyssuoja , Leveys: 12 "
TyyliMalliNykyinen piirrettyTuulettimen materiaaliKorkeusMaks. KierroslukuJänniteHinta (ei alv)
A
9538-E
1.2AAntistaattinen lasivahvistettu polyamidi13 3 / 4 "2750 RPM220V AC€2,095.80
Tarjouspyyntö
A
9538
2.2ALasivahvistettua polypropeenia13 1 / 4 "3250 RPM115V AC€1,982.31

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?