WALTER F2239.W.025.Z01.28 kääntyvä jyrsin F2239w025z0128

  • Malli: F2239.W.025.Z01.28

  • Tuotenumero: AD6CFZ

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V668

Varastossa
€ 818.15 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 818.15/ yksikkö
Qty:
€ 818.15

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus1.102 "
Halkaisija0.984 "
Vasen / oikea käsiOikea
materiaaliKaikki ISO
Aseta ruuviFS923 Torx 8
NimistöF2239.W.025.Z01.28
Vaadittujen lisäosien määrä5
Kokonaispituus5.118 "
Varsi Dia.0.984 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.43
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)2.62
Laivan leveys (cm)2.62
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2239.W.025.Z01.28 kääntyvä jyrsin F2239w025z0128

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa