KERN AND SOHN PBS-sarjan tarkkuusvaa'at


Suodattaa
Kalibrointiluokka: II , Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Tulojännite: 220 - 240 V AC , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 30 astetta C , Lavan korkeus: 180 mm , Alustan leveys: 170 mm , Virtalähde: Virtalähde , Asettumisaika: 2.5 sekuntia. , Punnituslevyn materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliPienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)Housing DimensionAsunnon korkeusYksikötPunnitusalustan mitatPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenAsunnon pituusHinta (ei alv)
A
PBS 620-3M
10mgX x 209 322 78 mm78 mmg, kgX x 108 105 5 mm105 mm108 mm322 mm€2,367.87
B
PBS 4200-2M
100mgX x 200 320 85 mm85 mmg, kgX x 170 180 5 mm190 mm180 mm320 mm€2,083.73
C
PBS 6200-2M
100mgX x 340 220 78 mm78 mmct, g, kgX x 180 190 15 mm190 mm180 mm220 mm€2,503.18

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?