WALTER F2234.B.080.Z07.06 kääntyvä jyrsin F2234b080z0706

  • Malli: F2234.B.080.Z07.06

  • Tuotenumero: AD6CCW

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V563

Varastossa
€ 978.13 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 978.13/ yksikkö
Qty:
€ 978.13

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
PuristinFS1035
Kokonaispituus1.968 "
Varsi Dia.1.063
Ikävystyttää1.063 "
KiinnitysruuviFS359 (Torx 15)
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.236 "
Halkaisija3.150 "
Aseta ruuviFS359 Torx 15
NimistöF2234.B.080.Z07.06
Vaadittujen lisäosien määrä7
Vasen / oikea käsiOikea
materiaaliKaikki ISO

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.82
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)7.82
Laivan leveys (cm)7.82
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2234.B.080.Z07.06 kääntyvä jyrsin F2234b080z0706

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa