Länsisuuntaiset kaksipuoliset kelkkavasarat soveltuvat raskaaseen käyttöön, kuten betonin tai asfaltin murtamiseen, purkutöihin ja suurten naulojen tai paalujen lyömiseen maahan. Näissä vasaroissa on kaksi iskevää pintaa, yksi pään kummallakin puolella, jolloin käyttäjä voi kääntää vasaraa ja käyttää pään vastakkaista puolta, kun toinen puoli on kulunut tai vaurioitunut. Ne on tyypillisesti valmistettu teräksestä ja niissä on puinen/komposiittikahva lujuuden ja kestävyyden takaamiseksi....Lue lisää
Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
rikkoutumaton
€102.69
Toimintamekanismi
Nämä vasarat toimivat samalla tavalla kuin tavalliset kelkkavasarat (yksipuoliset), mutta niiden lisäominaisuus on kaksi iskevää pintaa.
Pään paino yhdistyy vasaran heilahtelun heilahdusnopeuteen, mikä tuottaa vahvistetun voiman.
Voima siirretään sitten iskettävään esineeseen, jolloin se murtuu tai muotoutuu.
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on puisten kahvojen tarkoitus?
Tennesseen A-luokan Hickory-puukahvat tarjoavat kestävyyttä, iskunkestoa ja kykyä kestää suuria iskuja. Nämä kahvat ovat myös paloviimeisteltyjä käytettäväksi korkean riskin alueilla.
Mitä hyötyä on suoraan suunnitelluista kahvoista?
Näissä kaksipuolisissa kelkkavasaroissa on suora kahvarakenne, joka tarjoaa suoran voimansiirron, mikä tekee niistä tehokkaita sovelluksissa ahtaissa tiloissa.
Mitä etua pehmustekahvasta on?
Tyynykahva on tyypillisesti valmistettu kumista, joka vähentää käyttäjän käsiin välittyvän tärinän ja iskujen määrää samalla kun se osuu pintaan, mikä vähentää väsymystä ja mahdollistaa pitkiä työtunteja ilman kipua tai epämukavuutta.