CONDOR PU-päällysteiset viiltosuojakäsineet, leikkaustaso A2, harmaa/valkoinen


Suodattaa
Kulutusta kestävä: Kyllä , ANSI/ISEA hankaustaso: 4 , ANSI/ISEA leikkaustaso: 2 , ANSI/ISEA-puhkaisutaso: 2 , Pinnoitteen peitto: Palmu , Pinnoitusviimeistely: Tasoita , Pinnoitemateriaali: polyuretaani , Väri: Harmaa / valkoinen , Mansetti: Neuloa , Leikkaa: Clute , Leikkauksenkestävä: Kyllä , Sormetyyli: Koko , Mittari: 13 , vuorauksen materiaali: Tehokas polyeteeni , Palm materiaali: 4-suuntainen elastaani / synteettinen nahkainen kämmen / kumi , Puistonkestävä: Kyllä , Peukalon tyyli: Suoraan
TyyliMalliPituusKokoPkg. MääräHinta (ei alv)
A
19L418
9 4 / 5 "L2€14.20
A
19L416
9"S2€14.20
A
19L417
9.5 "M2€14.20
A
19L420
10 3 / 5 "2XL2€14.20
A
19L419
10.25 "XL2€14.20

PU-päällysteiset viiltosuojakäsineet, leikkaustaso A2, harmaa/valkoinen

Condor Cut Level A2 PU:n harmaa/valkoinen pinnoite viiltosuojakäsineet tarjoavat vahvan viiltosuojan ja tarjoavat elintärkeän suojan haavoja ja pistoja vastaan. Ne sopivat ihanteellisesti rakennus-, metalli-, auto- ja lasinvalmistustehtäviin, joissa työntekijät käsittelevät usein teräviä työkaluja, peltiä, lasia tai hankaavia materiaaleja.

Ominaisuudet

  • Näissä käsineissä on saumaton neulosrakenne, joka varmistaa optimaalisen mukavuuden poistamalla epämukavat saumat.
  • Niillä on vaikuttava EN 388 -luokitus (4X42B), mikä tarkoittaa erinomaista suorituskykyä sekä leikkaus- että kulutuskestävyydessä.
  • Näissä käsineissä on nukkaamaton muotoilu, joka sopii ympäristöihin, joissa nukkakontaminaation estäminen on ratkaisevan tärkeää.
  • Niissä on kaksikätinen muotoilu, joten niitä voidaan käyttää vaihtokelpoisesti joko vasemmalla tai oikealla kädellä.
  • Nämä käsineet on varustettu 13 gaugen HPPE:llä käsien suojaamiseksi ja kätevyyden takaamiseksi.
  • Niissä on polyuretaanipinnoite, joka tarjoaa optimaalisen yhdistelmän pitoa ja kestävyyttä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?