WALTER F2139.U5.38.240.32 kääntöjyrsin F2139u53824032

  • Malli: F2139.U5.38.240.32

  • Tuotenumero: AD6CKU

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V801

Varastossa
€ 506.04 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 506.04/ yksikkö
Qty:
€ 506.04

Tuotteen tiedot:

Aseta ruuviFS395 Torx 30
NimistöF2139.U5.38.240.32
Leikkauspituus0.630 "
Vasen / oikea käsiOikea
materiaaliKaikki ISO
eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Halkaisija1.250 "
Vaadittujen lisäosien määrä1
Kokonaispituus9.448 "
Varsi Dia.1.500 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.59
Laivan korkeus (cm)35.03
Laivan pituus (cm)3.51
Laivan leveys (cm)3.51
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2139.U5.38.240.32 kääntöjyrsin F2139u53824032

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa