Palkki- ja kiskokourat

Suodattaa

CALDWELL -

Rail Tong

TyyliMalliKokoLaipan leveyssisäkorkeuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A109-12000 lb1.875 "18 "10 "€1,410.26
A109-24000 lb2.75 "20 "10.5 "€1,738.97
CALDWELL -

Pystysuorat kelanostimet

TyyliMallieräTyökuorman rajaHinta (ei alv)
A83E-5-16/20/24Kela-€12,230.70
Tarjouspyyntö
A83E-3-16/20/24Kela-€11,115.75
Tarjouspyyntö
B83EW-5-24Pystysuora kelanostin10,000 paunaa.€17,585.86
B83EW-7.1 / 2-24Pystysuora kelanostin15,000 paunaa.€19,275.19
CALDWELL -

Palkin napata

TyyliMalliKokoLaipan leveyssisäkorkeuskokonaisleveysHinta (ei alv)
AF-510,000 lb4 - 10 "22.75 "15.75 "€3,221.47
AF-1530,000 lb7 - 17 "30.125 "25.125 "€5,117.07
AF-2550,000 lb16 - 24 "44-13 / 16 "45.25 "€9,091.15
AF-3570,000 lb16 - 36 "52.875 "61.625 "€12,660.80
CALDWELL -

Palkki Tong

TyyliMalliKokoLaipan leveyssisäkorkeuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A111-12000 lb5 - 6 "17 "9.75 "€794.60
A111-24000 lb6 1/2 - 8 "19 "11.5 "€863.47
A111-36000 lb7 1/2 - 10 "19 "13.5 "€956.69
VESTIL -

BT-sarjan Heavy Duty -palkkipihdit

TyyliMalliSuljettu kokonaiskorkeusKokohaarukkaAvoimen kokonaiskorkeusPaksuusLeveyshyödytLeuan syvyysHinta (ei alv)
ABT-2020 7 / 8 "2000 lbs.2 sävyinen.18 1 / 8 "3 / 4 "9 3 / 4 "Jopa 6" palkkilaippa2 7 / 8 "€506.67
BBT-4025 1 / 4 "4000 lbs.2 sävyinen.22 1 / 2 "1"12 7 / 16 "Jopa 8" palkkilaippa4"€598.40
CBT-6025 1 / 8 "6000 lbs.3 1/4 tonnia.19 1 / 2 "1 1 / 2 "14 9 / 16 "Jopa 10" palkkilaippa3 3 / 4 "€698.71

Palkki- ja kiskokourat

Palkki- ja kiskotangot ja pihdit on suunniteltu nostamaan kiskoja ja palkkia, kun ne on kiinnitetty nosturikoukkuun. Nämä tarttumateriaalit tarjoavat tehokkaan tavan käsitellä leveitä laippapalkkeja ja levypalkeja samalla, kun ei tarvita nosto- tai kuristimia. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman tarttuja ja pihtejä kaltaisilta merkeiltä Caldwell, Harrington ja Vestiili. Näissä yksiköissä on kevyt ja kannettava muotoilu raskaaseen pystysuoraan nostoon. Nämä palkki- ja kiskotangot ja -pihdit ovat ASME -hyväksyttyjä käsittelemään kuormia 2000 - 70000 lb.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?