VESTIL WL-AR10 saksitelakointiasema, vaihtoehtoinen lähestymisramppi, 10 tuuman korkeus

Tuote: AG8CGF Malli: WL-AR10
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,985.87 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEnsiluokkainen kuorma-auton saksilakanostolaite
Kulma7 astetta
VäriRuskea
Korkeus10 "
Pituus81.44 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Käyttökelpoinen pituus82 "
Käytettävä leveys60 "
Leveys66 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 232.65
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)206.85
Laivan leveys (cm)167.64
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusMateriaaliLeveysHinta
VESTIL WL-AR14 Saksitelakointiasema, Vaihtoehtoinen lähestymisramppi, 14 tuuman korkeus | AG8CGG WL-AR1414 "Ramppi116 "-60 "€3,227.15
Tarjouspyyntö
VESTIL WL-AR8 Saksitelakointiasema, Vaihtoehtoinen lähestymisramppi, 8 tuuman korkeus | AG8CGH WL-AR88"Ramppi65 "Teräs66 "€1,594.85
VESTIL WL-AR8-48 kulutuspintalevy, 48 x 65 tuuman koko, 7 astetta. Ramppikulma, 386 Lb. Kapasiteetti | CE4RUH WL-AR8-488"Ramppi65 "Alumiini60 "€1,735.31
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL WL-AR10 saksitelakointiasema, vaihtoehtoinen lähestymisramppi, 10 tuuman korkeus
€1,985.87 / yksikkö