VESTIL WL-AR8 Saksitelakointiasema, Vaihtoehtoinen lähestymisramppi, 8 tuuman korkeus | AG8CGH

VESTIL WL-AR8 saksitelakointiasema, vaihtoehtoinen lähestymisramppi, 8 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AG8CGH Malli: WL-AR8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,594.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRamppi
VäriRuskea
Korkeus8"
Pituus65 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Rampin kulma7 astetta
Käyttökelpoinen pituus65 "
Käytettävä leveys60 "
Käytä matalakorkoisiin nostoihin8"
Leveys66 "
Toimii yhdessäWL-100-5-48, WL-100-5-68, WL-100-5-78 ,WL-100-5-88, WL-100-5-610, WL-100-5-710, WL-100-5-810

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 178.65
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)163.99
Laivan leveys (cm)152.4
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusMateriaaliLeveysHinta
VESTIL WL-AR10 Saksitelakointiasema, Vaihtoehtoinen lähestymisramppi, 10 tuuman korkeus | AG8CGF WL-AR1010 "Ensiluokkainen kuorma-auton saksilakanostolaite81.44 "Teräs66 "€1,985.87
Tarjouspyyntö
VESTIL WL-AR14 Saksitelakointiasema, Vaihtoehtoinen lähestymisramppi, 14 tuuman korkeus | AG8CGG WL-AR1414 "Ramppi116 "-60 "€3,227.15
Tarjouspyyntö
VESTIL WL-AR8-48 kulutuspintalevy, 48 x 65 tuuman koko, 7 astetta. Ramppikulma, 386 Lb. Kapasiteetti | CE4RUH WL-AR8-488"Ramppi65 "Alumiini60 "€1,735.31
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL WL-AR8 saksitelakointiasema, vaihtoehtoinen lähestymisramppi, 8 tuuman korkeus
€1,594.85 / yksikkö