VESTIL WL-AR14 saksitelakointiasema, vaihtoehtoinen lähestymisramppi, 14 tuuman korkeus

Tuote: AG8CGG Malli: WL-AR14
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,227.15 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRamppi
Korkeus14 "
Pituus116 "
MittayksikötJOKA
Rampin kulma7 astetta
Käyttökelpoinen pituus116 "
Käytettävä leveys60 sisään.
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 354.6
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)292.58
Laivan leveys (cm)167.64
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusMateriaaliLeveysHinta
VESTIL WL-AR10 Saksitelakointiasema, Vaihtoehtoinen lähestymisramppi, 10 tuuman korkeus | AG8CGF WL-AR1010 "Ensiluokkainen kuorma-auton saksilakanostolaite81.44 "Teräs66 "€1,985.87
Tarjouspyyntö
VESTIL WL-AR8 Saksitelakointiasema, Vaihtoehtoinen lähestymisramppi, 8 tuuman korkeus | AG8CGH WL-AR88"Ramppi65 "Teräs66 "€1,594.85
VESTIL WL-AR8-48 kulutuspintalevy, 48 x 65 tuuman koko, 7 astetta. Ramppikulma, 386 Lb. Kapasiteetti | CE4RUH WL-AR8-488"Ramppi65 "Alumiini60 "€1,735.31
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL WL-AR14 saksitelakointiasema, vaihtoehtoinen lähestymisramppi, 14 tuuman korkeus
€3,227.15 / yksikkö