MILWAUKEE VALVE Matala lyijyinen messinkinen palloventtiili, FNPT x FNPT


Suodattaa
Pallo: Kromattu messinki , Palloventtiili Tuoteryhmä: manuaalinen , Rungon materiaali: Matala lyijy messinki , Vartalo tyyli: Linjassa , Liitäntätyyppi: FNPT x FNPT , Kahvan materiaali: Teräs , Kahvan tyyppi: Vipu , Max. Paine: 600 psi WOG , Max. Höyryn paine: 150 psi WSP , Portti: Koko , Tiivisteen materiaali: PTFE , Istuimen materiaali: PTFE , Varren materiaali: Messinki , Varren tyyppi: Räjähdyssuoja , Temp. Alue: Jopa 180 astetta F , Venttiilin rakenne: 2-osainen
TyyliMalliPutken kokoHinta (ei alv)
A
UPBA475B 1
1"€56.15
A
UPBA -475B - 112
1.5 "€114.54
A
UPBA -475B - 114
1.25 "€89.29
A
UPBA -475B - 12
1 / 2 "€25.86
A
UPBA -475B - 14
1 / 4 "€24.94
A
UPBA475B 2
2"€193.74
A
UPBA -475B - 34
3 / 4 "€39.05
A
UPBA -475B - 38
3 / 8 "€24.94

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?