VESTIL WIRE-S Nestable Wire Cart, 36 x 17 x 40 tuuman koko | AG8CEK 3HGF7

VESTIL WIRE-S Nestable Wire Cart, koko 36 x 17 x 40 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8CEK Malli: WIRE-SRistiviite: 3HGF7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€465.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeripuolinen lava-auto
Alakorin korkeus3 / 4 "
Alakorin pituus26 1 / 2 "
Alakorin leveys17 1 / 2 "
Pohjan leveys17.5 "
Pyörä Dia.6"
RullamateriaaliKääntyvä merkitsemätön poly-on-poly
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän leveys2"
VäriHopea
Kannen korkeus9 13 / 16 "
Etupyörän halkaisija5"
Etupyörän leveys1.25 "
Korkeus40.75 "
Pituus36.437 "
Huulen korkeus8"
Kantavuus90 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Verkon pituus (tuumaa)1"
Meshin leveys1"
sisäkkäinKyllä
Sisäkkäisyyden pituus lisätty11 1 / 4 "
Hyllyn määrä2
Pyörän määrä4
Hyllyjen lukumäärä2
Pyörien lukumäärä4
Kokonaiskorkeus40.75 "
Kokonaispituus36.44 "
kokonaisleveys17.5 "
Takarenkaan halkaisija5"
Takapyörän leveys1.25 "
Staattinen kantavuus90 lbs.
Yläkorin korkeus7"
Yläkorin pituus25 1 / 2 "
Yläkorin leveys19 "
Pyörän halkaisija5"
Pyörän leveys1.25 "
Leveys17.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45
Laivan korkeus (cm)103.51
Laivan pituus (cm)92.55
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyjen lukumääräAlakorin pituusAlakorin leveysKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysYläkorin korkeusYläkorin pituusHinta
VESTIL WIRE-L Nestable Wire Cart, 59 x 28 x 36 tuuman koko | AG8CEH 3HGF8 WIRE-L245 3 / 4 "25 3 / 4 "36.75 "59.25 "28.75 "15 1 / 2 "26 "€715.87
VESTIL WIRE-M Nestable Wire Cart, 52 x 28 x 43 tuuman koko | AG8CEJ 3HGF9 WIRE-M148 "21 3 / 4 "43.25 "52 "28.75 "--€486.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL WIRE-S Nestable Wire Cart, koko 36 x 17 x 40 tuumaa
€465.15 / yksikkö